Uisolerte kabelsko
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Design | Flenshull | Materiale | Overflate | Min. trådtverrsnitt | Maks. trådtverrsnitt | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Min./maks. trådtverrsnitt | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
05585215 005 100
|
Kabelsko ring 1,5-2,5 4,0
|
Design
Ikke forseglet
|
Flenshull
Nominell diameter 4 mm
|
Materiale
Messing
|
Overflate
Bar
|
Min. trådtverrsnitt
1.5 mm²
|
Maks. trådtverrsnitt
2.5 mm²
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Produktvekt (per element)
0.800 g
|
Min./maks. trådtverrsnitt
1,5-2,5 mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
05585217 005 100
|
Kabelsko ring 1,5-2,5 5,0
|
Design
Ikke forseglet
|
Flenshull
Nominell diameter 5 mm
|
Materiale
Messing
|
Overflate
Bar
|
Min. trådtverrsnitt
1.5 mm²
|
Maks. trådtverrsnitt
2.5 mm²
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Produktvekt (per element)
0.540 g
|
Min./maks. trådtverrsnitt
1,5-2,5 mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
05585219 005 100
|
Kabelsko ring 1,5-2,5 6,0
|
Design
Ikke forseglet
|
Flenshull
Nominell diameter 6 mm
|
Materiale
Messing
|
Overflate
Bar
|
Min. trådtverrsnitt
1.5 mm²
|
Maks. trådtverrsnitt
2.5 mm²
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Produktvekt (per element)
1.110 g
|
Min./maks. trådtverrsnitt
1,5-2,5 mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
05585221 005 100
|
Kabelsko ring 1,5-2,5 8,0
|
Design
Ikke forseglet
|
Flenshull
Nominell diameter 8 mm
|
Materiale
Messing
|
Overflate
Bar
|
Min. trådtverrsnitt
1.5 mm²
|
Maks. trådtverrsnitt
2.5 mm²
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Produktvekt (per element)
1.110 g
|
Min./maks. trådtverrsnitt
1,5-2,5 mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|