Uisolerte kabelsko
- Med symmetriske haker
- AMP Junior Power Timer moduler
- Anbefalt tillegsprod.:Utpresserverktøy 0713558312 Kabeltettinger 05589914..
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Design | Nominell størrelse på flat plugg/skyvekontakt/knivbryter | Antall låsetaster | Materiale | Overflate | Harmonisert systemkode | Maks. diameter på isolasjond | Maks. trådtverrsnitt | Min. diameter på isolasjon | Min. trådtverrsnitt | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0558190151005 100
|
Kabelsko flat Hun 0,5-1,0 haker klype
|
Design
Ikke forseglet
|
Nominell størrelse på flat plugg/skyvekontakt/knivbryter
2,8 x 0,8 mm
|
Antall låsetaster
2 STK
|
Materiale
Bronse
|
Overflate
Tinnbelagt/sølvbelagt
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Maks. diameter på isolasjond
2.1 mm
|
Maks. trådtverrsnitt
1 mm²
|
Min. diameter på isolasjon
1.4 mm
|
Min. trådtverrsnitt
0.5 mm²
|
Produktvekt (per element)
0.390 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0713558312960 1
|
Utpresseverktøy
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0558991406005 100
|
Kabeltetting 0,35-1,0 3,40 oransj
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
0558991407005 100
|
Kabeltetting 1,0-2,5 3,40 rødbrun
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
0558991408005 100
|
Kabeltetting 0,5-1,0 3,40 hvit
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
055899141 005 100
|
Kabeltetting 0,75-1,5 3,40 gul
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
055899142 005 100
|
Kabeltetting 2,5 3,40 rød
|
Forp/Min.best.
100
|