Uisolerte kabelsko
- Med og uten haker
- Anbefalte tilleggprod.:Utpresserverktøy 07135582.. Utoresserverktøy for 055819056:0713558342 og 0716558343
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Design | Nominell størrelse på flat plugg/skyvekontakt/knivbryter | Antall låsetaster | Materiale | Overflate | Harmonisert systemkode | Maks. diameter på isolasjond | Maks. trådtverrsnitt | Min. diameter på isolasjon | Min. trådtverrsnitt | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
055899570 005 100
|
Kabelsko flat Han 0,5-1,0 2,8 hake
|
Design
Ikke forseglet
|
Nominell størrelse på flat plugg/skyvekontakt/knivbryter
2,8 x 0,8 mm
|
Antall låsetaster
1 STK
|
Materiale
Bronse
|
Overflate
Tinnbelagt
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Maks. diameter på isolasjond
2.3 mm
|
Maks. trådtverrsnitt
1 mm²
|
Min. diameter på isolasjon
1.4 mm
|
Min. trådtverrsnitt
0.5 mm²
|
Produktvekt (per element)
0.375 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
055899571 005 100
|
Kabelsko flat Han 1,5-2,5 2,8 hake
|
Design
Ikke forseglet
|
Nominell størrelse på flat plugg/skyvekontakt/knivbryter
2,8 x 0,8 mm
|
Antall låsetaster
1 STK
|
Materiale
Bronse
|
Overflate
Tinnbelagt
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Maks. diameter på isolasjond
3.5 mm
|
Maks. trådtverrsnitt
2.5 mm²
|
Min. diameter på isolasjon
2.3 mm
|
Min. trådtverrsnitt
1.5 mm²
|
Produktvekt (per element)
0.465 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|