Uisolerte kabelsko
- Med hake
- AMP moduler
- Anbefalt tilleggsprod.:Utpresserverktøy 0713558201
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Design | Boltdiameter | Antall låsetaster | Materiale | Overflate | Harmonisert systemkode | Maks. trådtverrsnitt | Min. trådtverrsnitt | Produktvekt (per element) | Min./maks. trådtverrsnitt | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
055819023 005 100
|
Kabelsko flat Hun 0,5-0,75 hake
|
Design
Ikke forseglet
|
Boltdiameter
0.63 mm
|
Antall låsetaster
1 STK
|
Materiale
Kobber-nikkel-silikon
|
Overflate
Tinnbelagt
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Maks. trådtverrsnitt
0.75 mm²
|
Min. trådtverrsnitt
0.5 mm²
|
Produktvekt (per element)
0.130 g
|
Min./maks. trådtverrsnitt
0,5-0,75 mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
055819022 005 100
|
Kabelsko flat Hun 0,5-0,75 hake
|
Design
Forseglet
|
Boltdiameter
0.63 mm
|
Antall låsetaster
1 STK
|
Materiale
Kobber-nikkel-silikon
|
Overflate
Tinnbelagt
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Maks. trådtverrsnitt
0.75 mm²
|
Min. trådtverrsnitt
0.5 mm²
|
Produktvekt (per element)
0.130 g
|
Min./maks. trådtverrsnitt
0,5-0,75 mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0713558201960 1
|
Utpresseverktøy
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0558991403005 100
|
Kabeltetting 0,35-1,0 2,60 grå
|
Forp/Min.best.
100
|