Batteriklemme 200A Sort
- Kuldebestandig isolasjon (Escorena Ultra EVA)
- Kabeltilkobling opp til 35 mm2
- Vekt: ca. 160 g
- Åpningsvinkel: 45°/35 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maks. strømstyrke | Farge | Lengde | Åpningsvinkel | Bredde på åpning | Materiale | Maks. trådtverrsnitt | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
07733066 090 1
|
Batteriklemmer 200A sort
|
Maks. strømstyrke
200 A
|
Farge
Svart
|
Lengde
160 mm
|
Åpningsvinkel
45 Grad(degree)
|
Bredde på åpning
35 mm
|
Materiale
Stålplate
|
Maks. trådtverrsnitt
35 mm²
|
Harmonisert systemkode
85443000900
|
Produktvekt (per element)
168.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Maks. strøm: 200 A
- Farge: Sort
- Lengde: 160 mm
- Åpningsvinkel: 45 grader
- Bredde på åpningen: 35 mm
- Materiale: Stålplate
- Maks. ledningstverrsnitt: 35 mm² (ledningstverrsnitt)