Tilbehør strømtyv
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Nominell størrelse på flat plugg/skyvekontakt/knivbryter | Maks. nominell spenning | Maks. temperaturområde | Materiale | Harmonisert systemkode | Maks. trådtverrsnitt | Min. trådtverrsnitt | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
05559521 005 50
|
Kabelsko for 0555 952 1,5-2,5 blå
|
Farge
Blå
|
Nominell størrelse på flat plugg/skyvekontakt/knivbryter
6,3 x 0,8 mm
|
Maks. nominell spenning
300 V/DC
|
Maks. temperaturområde
105 °C
|
Materiale
Plast
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Maks. trådtverrsnitt
2.5 mm²
|
Min. trådtverrsnitt
1.5 mm²
|
Produktvekt (per element)
1.500 g
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|