Deutsch DT 12 leder hus, Hunkabelsko
- Vanntett hus 12-leder for hunkabelsko
- Består av hus,tetting og føring
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maks. strømstyrke | Materiale | Farge | Maks. temperaturbestandighet | Maks. temperaturområde | Min. temperaturbestandighet | Min. temperaturområde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0555200121005 10
|
Deutsch DT 12-leder hus for hunkabelsko
|
Maks. strømstyrke
13 A
|
Materiale
Termoplast
|
Farge
Grå
|
Maks. temperaturbestandighet
125 °C
|
Maks. temperaturområde
125 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-55 °C
|
Min. temperaturområde
-55 °C
|
Produktvekt (per element)
13.850 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Bruksområder
- Brukes som standard på f.eks. Caterpillar,Hitachi,Volvo,Scania, flere bilmerker og båt
Tekniske data
- Temp.område -55 til +125°C
- Maks spenning 24V
- Maks strømstyrke ved 1,5mm²:13A
- Kabeldia:0,5-2,1mm²
- Orginal ressevedelnr DT06-12SA
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0555209102005 10
|
Deutsch DT 2-leder lås for hunkabelsko
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
0555208001005 100
|
Deutsch DT tetteplugg for hus
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
0558203002005 100
|
Deutsch DT solid hunkabelsko 0,5-1,3mm2
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
0558203004005 100
|
Deutsch DT solid hunkabelsko 1,3-2,1mm2
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
0555209112005 10
|
Deutsch DT 12-leder lås for hankabelsko
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
0555209103005 10
|
Deutsch DT 3-leder lås for hankabelsko
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
0555209104005 10
|
Deutsch DT 4-leder lås for hukabelsko
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
0555209106005 10
|
Deutsch DT 6-leder lås for hankabelsko
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
0555209108005 10
|
Deutsch DT 8-leder lås for hunkabelsko
|
Forp/Min.best.
10
|