Deutsch DT Solid hunstikker, 1,3-2,1 mm²
- Kabelsko til DT serien for kabeldimensjon 1,3-2,1 mm²
- Presstang for disse stikkere er varenr: 0714107999 eller 0714107955
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kontaktmål | Materiale | Overflate | Tilsvarer originalreservedelnummer | Harmonisert systemkode | Maks. trådtverrsnitt | Min. trådtverrsnitt | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0558203004005 100
|
Deutsch DT solid hunkabelsko 1,3-2,1mm2
|
Kontaktmål
1.6 mm
|
Materiale
Kobber
|
Overflate
Forniklet
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
0462-209-16141
|
Harmonisert systemkode
853669900990
|
Maks. trådtverrsnitt
2.1 mm²
|
Min. trådtverrsnitt
1.3 mm²
|
Produktvekt (per element)
0.560 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Bruksområder
- Brukes som standard på f.eks. Caterpillar,Hitachi,Volvo,Scania, flere bilmerker og båt
Tekniske data
- Temp.område -55 til +125°C
- Maks spenning 24V
- Maks strømstyrke ved 1,5mm²:13A
- Kabeldia:1,3-2,1mm²
- Orginal ressevedelnr 0460-215-16141