Deutsch DT sortimentkoffert 570 deler
- Deutsch DT-serien sortiment 570 deler
- Presstang for stikkere i settet varenr: 0714107999 eller 0714107955
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Systemmål | Antall deler i sortiment/sett | Harmonisert systemkode | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5964055520961 1
|
Deutsch DT sortimentkoffert 570 deler
|
Systemmål
8.4.1
|
Antall deler i sortiment/sett
570 STK
|
Harmonisert systemkode
853669900990
|
Materiale
Plast
|
Produktvekt (per element)
3450.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
- Brukes som standard på f.eks. Caterpillar,Hitachi,Volvo,Scania, flere bilmerker og båt
Tekniske data
- komplett sett komplett fra 2 pinn til 12 pinn inklusiv stikkere og blindplugg
- Temp.område -55 til +125°C
- Maks spenning 24V
- Maks strømstyrke ved 1,5mm²:13A
- Kabeldia:0,5-2,1mm²
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
055520020 005 10
|
Deutsch DT 2-leder hus for hankabelsko
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
055520021 005 10
|
Deutsch DT 2-leder hus for hunkabelsko
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
0555209002005 10
|
Deutsch DT 2-leder lås for hankabelsko
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
0555209102005 10
|
Deutsch DT 2-leder lås for hunkabelsko
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
055520030 005 10
|
Deutsch DT 3-leder hus for hankabelsko
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
055520031 005 10
|
Deutsch DT 3-leder hus for hunkabelsko
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
0555209103005 10
|
Deutsch DT 3-leder lås for hankabelsko
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
0555209003005 10
|
Deutsch DT 3-leder lås for hunkabelsko
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
055520040 005 10
|
Deutsch DT 4-leder hus for hankabelsko
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
055520041 005 10
|
Deutsch DT 4-leder hus for hunkabelsko
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
0555209104005 10
|
Deutsch DT 4-leder lås for hukabelsko
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
0555209004005 10
|
Deutsch DT 4-leder lås for hunkabelsko
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
055520060 005 10
|
Deutsch DT 6-leder hus for hankabelsko
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
055520061 005 10
|
Deutsch DT 6-leder hus for hunkabelsko
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
0555209106005 10
|
Deutsch DT 6-leder lås for hankabelsko
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
0555209006005 10
|
Deutsch DT 6-leder lås for hunkabelsko
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
055520080 005 10
|
Deutsch DT 8-leder hus for hankabelsko
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
055520081 005 10
|
Deutsch DT 8-leder hus for hunkabelsko
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
0555209008005 10
|
Deutsch DT 8-leder lås for hankabelsko
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
0555209108005 10
|
Deutsch DT 8-leder lås for hunkabelsko
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
0555200120005 10
|
Deutsch DT 12-leder hus for hankabelsko
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
0555200121005 10
|
Deutsch DT 12-leder hus for hunkabelsko
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
0555209112005 10
|
Deutsch DT 12-leder lås for hankabelsko
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
0555209012005 10
|
Deutsch DT 12-leder lås for hunkabelsko
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
0558203104005 100
|
Deutsch DT solid hankabelsko 1,3-2,1mm2
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
0558203004005 100
|
Deutsch DT solid hunkabelsko 1,3-2,1mm2
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
0558203002005 100
|
Deutsch DT solid hunkabelsko 0,5-1,3mm2
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
0558203102005 100
|
Deutsch DT solid hankabelsko 0,5-1,3mm2
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
0555208001005 100
|
Deutsch DT tetteplugg for hus
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
5581003010990 1
|
Innlegg 3-18 rom ORSY1 og 4.4.1/8.4.1
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5581003014961 4
|
Skillevegg, b:70mm, 3 roms plastinnlegg
|
Forp/Min.best.
4
|
Artikkelnummer
5581010000961 1
|
Systemkoffert 8.4.1, 500x380x85mm
|
Forp/Min.best.
1
|