Presstang Deutsch DT solid kabelsko 0,5-2,1 mm2
- Brukes til DEUTSCH DT Solid stikkere 0,5-2,1mm²
- Fjærbelastet mothold til stikker
- Med momentmekanisme
- Kun nødvendig med et press
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall krympepunkter | Lengde | Materiale | Maks. trådtverrsnitt | Min. trådtverrsnitt | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0714107955961 1
|
Kabelskotang Deutsch DT Solid
|
Antall krympepunkter
1 STK
|
Lengde
185 mm
|
Materiale
Stål
|
Maks. trådtverrsnitt
2 mm²
|
Min. trådtverrsnitt
0.8 mm²
|
Produktvekt (per element)
250.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Presstang Deutsch DT solid kabelsko 0,5-2,1 mm2
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0558203102005 100
|
Deutsch DT solid hankabelsko 0,5-1,3mm2
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
0558203104005 100
|
Deutsch DT solid hankabelsko 1,3-2,1mm2
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
0558203004005 100
|
Deutsch DT solid hunkabelsko 1,3-2,1mm2
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
0558203002005 100
|
Deutsch DT solid hunkabelsko 0,5-1,3mm2
|
Forp/Min.best.
100
|