Batteri Suprabeam V3Pro r og V4Pro r hodelykter (>2020)
- Original batteri til Suprabeam V3Pro r og V4Pro r hodelykter fra før 2020
- Originalt dele nummer: 951.013
- Batteri kjemi: Li-polymer
- 3,7V 2800mAh (10,36 WH)
- Dimensjoner: (B x H x D) 42 x 50 x 15mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Lengde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0827809171990 1
|
Batteri V3Pro r og V4Pro r
|
Bredde
62 mm
|
Lengde
35 mm
|
Produktvekt (per element)
55.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)