Tekstiltape universal
Et godt alternativ til tjæretape.
- Sitter godt på ujevne underlag
- Er ikke avhengig av rent underlag
- Høy bruddstyrke
- Lett å jobbe med
- Kan brukes som antiskli-tape
- Ideell til taping/buntig av el-kabel i bil og lignende
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Klebstoffbasis | Backingmateriale | Lengde | Bredde | Tykkelse | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0992454125990 6
|
Tekstiltape tesa 4541 25mm x 50m
|
Klebstoffbasis
Naturgummi
|
Backingmateriale
Knitted fabrics
|
Lengde
50 m
|
Bredde
25 mm
|
Tykkelse
270 µm
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 5 °C til 30 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Produktvekt (per element)
304.000 g
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
24 Måned / fra 5 °C til 30 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|