Blindnagle ISO 15978 Al/St forsenket
Standard nagle etter ISO 15978
- Sterk og sikker forbindelse
- Ingen etterbearbeiding
- Gir mulighet til å montere sammen store plater
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Lengde | Hodediameter | Hodehøyde | Materiale til hylse | Materiale til dor | Hylseoverflaten | Doroverflate | Borhulldiameter | Skjærbruddbelastning | Strekkbruddbelastning | Hodetype | Hodevinkel | Dordiameter | Harmonisert systemkode | ISO | Maks. borehulldiameter | Maks. klemområde | Min. borehulldiameter | Min. klemområde | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Standarder | Min./maks. borehulldiameter | Nominell diameter x lengde | Min./maks. klemområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
09386406 005 500
|
Bnagle Iso 15978-ALU/ST(1,5-3,0)4,0X6
|
Nominell diameter
4.0 mm
|
Lengde
6.0 mm
|
Hodediameter
8.4 mm
|
Hodehøyde
1.7 mm
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Borhulldiameter
4.1 mm
|
Skjærbruddbelastning
850 N
|
Strekkbruddbelastning
1200 N
|
Hodetype
Senkhode, 120 grader
|
Hodevinkel
120 Grad(degree)
|
Dordiameter
2.45 mm
|
Harmonisert systemkode
830820000900
|
ISO
Blindnagler med åpen ende med break pull-dor og forsenket hode
|
Maks. borehulldiameter
4.2 mm
|
Maks. klemområde
3.0 mm
|
Min. borehulldiameter
4.1 mm
|
Min. klemområde
1.5 mm
|
Produktvekt (per element)
1.424 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
ISO 15978
|
Min./maks. borehulldiameter
4,1-4,2 mm
|
Nominell diameter x lengde
4,0 x 6,0 mm
|
Min./maks. klemområde
1,5-3,0 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
093864816 005 250
|
Bnagle Iso 15978-ALU/ST(10,0-12,0)4,8X16
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
16.0 mm
|
Hodediameter
10.1 mm
|
Hodehøyde
2.0 mm
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Borhulldiameter
4.9 mm
|
Skjærbruddbelastning
1200 N
|
Strekkbruddbelastning
1700 N
|
Hodetype
Senkhode, 120 grader
|
Hodevinkel
120 Grad(degree)
|
Dordiameter
2.95 mm
|
Harmonisert systemkode
830820000900
|
ISO
Blindnagler med åpen ende med break pull-dor og forsenket hode
|
Maks. borehulldiameter
5.0 mm
|
Maks. klemområde
12.0 mm
|
Min. borehulldiameter
4.9 mm
|
Min. klemområde
8.0 mm
|
Produktvekt (per element)
2.945 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
ISO 15978
|
Min./maks. borehulldiameter
4,9-5,0 mm
|
Nominell diameter x lengde
4,8 x 16,0 mm
|
Min./maks. klemområde
8,0-12,0 mm
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
093865016 005 500
|
Bnagle Iso 15978-ALU/ST(10,0-12,0)5,0X16
|
Nominell diameter
5.0 mm
|
Lengde
16.0 mm
|
Hodediameter
10.5 mm
|
Hodehøyde
2.1 mm
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Borhulldiameter
5.1 mm
|
Skjærbruddbelastning
1400 N
|
Strekkbruddbelastning
2000 N
|
Hodetype
Senkhode, 120 grader
|
Hodevinkel
120 Grad(degree)
|
Dordiameter
2.95 mm
|
Harmonisert systemkode
830820000900
|
ISO
Blindnagler med åpen ende med break pull-dor og forsenket hode
|
Maks. borehulldiameter
5.2 mm
|
Maks. klemområde
12.0 mm
|
Min. borehulldiameter
5.1 mm
|
Min. klemområde
8.0 mm
|
Produktvekt (per element)
3.024 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
ISO 15978
|
Min./maks. borehulldiameter
5,1-5,2 mm
|
Nominell diameter x lengde
5,0 x 16,0 mm
|
Min./maks. klemområde
8,0-12,0 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
093864016 005 500
|
Bnagle Iso 15978-ALU/ST(10,5-12,5)4,0X16
|
Nominell diameter
4.0 mm
|
Lengde
16.0 mm
|
Hodediameter
8.4 mm
|
Hodehøyde
1.7 mm
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Borhulldiameter
4.1 mm
|
Skjærbruddbelastning
850 N
|
Strekkbruddbelastning
1200 N
|
Hodetype
Senkhode, 120 grader
|
Hodevinkel
120 Grad(degree)
|
Dordiameter
2.45 mm
|
Harmonisert systemkode
830820000900
|
ISO
Blindnagler med åpen ende med break pull-dor og forsenket hode
|
Maks. borehulldiameter
4.2 mm
|
Maks. klemområde
12.5 mm
|
Min. borehulldiameter
4.1 mm
|
Min. klemområde
8.5 mm
|
Produktvekt (per element)
1.927 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
ISO 15978
|
Min./maks. borehulldiameter
4,1-4,2 mm
|
Nominell diameter x lengde
4,0 x 16,0 mm
|
Min./maks. klemområde
8,5-12,5 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
093863016 005 500
|
Bnagle Iso 15978-ALU/ST(11-13)-3,0X16
|
Nominell diameter
3.0 mm
|
Lengde
16.0 mm
|
Hodediameter
6.3 mm
|
Hodehøyde
1.3 mm
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Borhulldiameter
3.1 mm
|
Skjærbruddbelastning
400 N
|
Strekkbruddbelastning
550 N
|
Hodetype
Senkhode, 120 grader
|
Hodevinkel
120 Grad(degree)
|
Dordiameter
2.0 mm
|
Harmonisert systemkode
830820000900
|
ISO
Blindnagler med åpen ende med break pull-dor og forsenket hode
|
Maks. borehulldiameter
3.2 mm
|
Maks. klemområde
13.0 mm
|
Min. borehulldiameter
3.1 mm
|
Min. klemområde
9.0 mm
|
Produktvekt (per element)
1.240 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
ISO 15978
|
Min./maks. borehulldiameter
3,1-3,2 mm
|
Nominell diameter x lengde
3,0 x 16,0 mm
|
Min./maks. klemområde
9,0-13,0 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
093864818 005 250
|
Bnagle Iso 15978-ALU/ST(12,0-14,0)4,8X18
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
18.0 mm
|
Hodediameter
10.1 mm
|
Hodehøyde
2.0 mm
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Borhulldiameter
4.9 mm
|
Skjærbruddbelastning
1200 N
|
Strekkbruddbelastning
1700 N
|
Hodetype
Senkhode, 120 grader
|
Hodevinkel
120 Grad(degree)
|
Dordiameter
2.95 mm
|
Harmonisert systemkode
830820000900
|
ISO
Blindnagler med åpen ende med break pull-dor og forsenket hode
|
Maks. borehulldiameter
5.0 mm
|
Maks. klemområde
14.0 mm
|
Min. borehulldiameter
4.9 mm
|
Min. klemområde
12.0 mm
|
Produktvekt (per element)
3.076 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
ISO 15978
|
Min./maks. borehulldiameter
4,9-5,0 mm
|
Nominell diameter x lengde
4,8 x 18,0 mm
|
Min./maks. klemområde
12,0-14,0 mm
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
093865018 005 250
|
Bnagle Iso 15978-ALU/ST(12,0-14,0)5,0X18
|
Nominell diameter
5.0 mm
|
Lengde
18.0 mm
|
Hodediameter
10.5 mm
|
Hodehøyde
2.1 mm
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Borhulldiameter
5.1 mm
|
Skjærbruddbelastning
1400 N
|
Strekkbruddbelastning
2000 N
|
Hodetype
Senkhode, 120 grader
|
Hodevinkel
120 Grad(degree)
|
Dordiameter
2.95 mm
|
Harmonisert systemkode
830820000900
|
ISO
Blindnagler med åpen ende med break pull-dor og forsenket hode
|
Maks. borehulldiameter
5.2 mm
|
Maks. klemområde
14.0 mm
|
Min. borehulldiameter
5.1 mm
|
Min. klemområde
12.0 mm
|
Produktvekt (per element)
3.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
ISO 15978
|
Min./maks. borehulldiameter
5,1-5,2 mm
|
Nominell diameter x lengde
5,0 x 18,0 mm
|
Min./maks. klemområde
12,0-14,0 mm
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
093864018 005 500
|
Bnagle Iso 15978-ALU/ST(12,5-14,5)4,0X18
|
Nominell diameter
4.0 mm
|
Lengde
18.0 mm
|
Hodediameter
8.4 mm
|
Hodehøyde
1.7 mm
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Borhulldiameter
4.1 mm
|
Skjærbruddbelastning
850 N
|
Strekkbruddbelastning
1200 N
|
Hodetype
Senkhode, 120 grader
|
Hodevinkel
120 Grad(degree)
|
Dordiameter
2.45 mm
|
Harmonisert systemkode
830820000900
|
ISO
Blindnagler med åpen ende med break pull-dor og forsenket hode
|
Maks. borehulldiameter
4.2 mm
|
Maks. klemområde
14.5 mm
|
Min. borehulldiameter
4.1 mm
|
Min. klemområde
12.5 mm
|
Produktvekt (per element)
1.900 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
ISO 15978
|
Min./maks. borehulldiameter
4,1-4,2 mm
|
Nominell diameter x lengde
4,0 x 18,0 mm
|
Min./maks. klemområde
12,5-14,5 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
093863218 005 500
|
Bnagle Iso 15978-ALU/ST(12-15)3,2X18
|
Nominell diameter
3.2 mm
|
Lengde
18.0 mm
|
Hodediameter
6.7 mm
|
Hodehøyde
1.3 mm
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Borhulldiameter
3.3 mm
|
Skjærbruddbelastning
500 N
|
Strekkbruddbelastning
700 N
|
Hodetype
Senkhode, 120 grader
|
Hodevinkel
120 Grad(degree)
|
Dordiameter
2.0 mm
|
Harmonisert systemkode
830820000900
|
ISO
Blindnagler med åpen ende med break pull-dor og forsenket hode
|
Maks. borehulldiameter
3.4 mm
|
Maks. klemområde
15.0 mm
|
Min. borehulldiameter
3.3 mm
|
Min. klemområde
12.0 mm
|
Produktvekt (per element)
1.325 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
ISO 15978
|
Min./maks. borehulldiameter
3,3-3,4 mm
|
Nominell diameter x lengde
3,2 x 18,0 mm
|
Min./maks. klemområde
12,0-15,0 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
093865020 005 250
|
Bnagle Iso 15978-ALU/ST(14,0-16,0)5,0X20
|
Nominell diameter
5.0 mm
|
Lengde
20.0 mm
|
Hodediameter
10.5 mm
|
Hodehøyde
2.1 mm
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Borhulldiameter
5.1 mm
|
Skjærbruddbelastning
1400 N
|
Strekkbruddbelastning
2000 N
|
Hodetype
Senkhode, 120 grader
|
Hodevinkel
120 Grad(degree)
|
Dordiameter
2.95 mm
|
Harmonisert systemkode
830820000900
|
ISO
Blindnagler med åpen ende med break pull-dor og forsenket hode
|
Maks. borehulldiameter
5.2 mm
|
Maks. klemområde
15.0 mm
|
Min. borehulldiameter
5.1 mm
|
Min. klemområde
12.0 mm
|
Produktvekt (per element)
3.396 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
ISO 15978
|
Min./maks. borehulldiameter
5,1-5,2 mm
|
Nominell diameter x lengde
5,0 x 20,0 mm
|
Min./maks. klemområde
12,0-15,0 mm
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
093864821 005 250
|
Bnagle Iso 15978-ALU/ST(14,0-17,0)4,8X21
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
21.0 mm
|
Hodediameter
10.1 mm
|
Hodehøyde
2.0 mm
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Borhulldiameter
4.9 mm
|
Skjærbruddbelastning
1200 N
|
Strekkbruddbelastning
1700 N
|
Hodetype
Senkhode, 120 grader
|
Hodevinkel
120 Grad(degree)
|
Dordiameter
2.95 mm
|
Harmonisert systemkode
830820000900
|
ISO
Blindnagler med åpen ende med break pull-dor og forsenket hode
|
Maks. borehulldiameter
5.0 mm
|
Maks. klemområde
17.0 mm
|
Min. borehulldiameter
4.9 mm
|
Min. klemområde
14.0 mm
|
Produktvekt (per element)
3.324 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
ISO 15978
|
Min./maks. borehulldiameter
4,9-5,0 mm
|
Nominell diameter x lengde
4,8 x 21,0 mm
|
Min./maks. klemområde
14,0-17,0 mm
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
093864020 005 500
|
Bnagle Iso 15978-ALU/ST(14,5-16,5)4,0X20
|
Nominell diameter
4.0 mm
|
Lengde
20.0 mm
|
Hodediameter
8.4 mm
|
Hodehøyde
1.7 mm
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Borhulldiameter
4.1 mm
|
Skjærbruddbelastning
850 N
|
Strekkbruddbelastning
1200 N
|
Hodetype
Senkhode, 120 grader
|
Hodevinkel
120 Grad(degree)
|
Dordiameter
2.45 mm
|
Harmonisert systemkode
830820000900
|
ISO
Blindnagler med åpen ende med break pull-dor og forsenket hode
|
Maks. borehulldiameter
4.2 mm
|
Maks. klemområde
16.5 mm
|
Min. borehulldiameter
4.1 mm
|
Min. klemområde
12.5 mm
|
Produktvekt (per element)
2.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
ISO 15978
|
Min./maks. borehulldiameter
4,1-4,2 mm
|
Nominell diameter x lengde
4,0 x 20,0 mm
|
Min./maks. klemområde
12,5-16,5 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
093865025 005 250
|
Bnagle Iso 15978-ALU/ST(16,0-21,0)5,0X25
|
Nominell diameter
5.0 mm
|
Lengde
25.0 mm
|
Hodediameter
10.5 mm
|
Hodehøyde
2.1 mm
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Borhulldiameter
5.1 mm
|
Skjærbruddbelastning
1400 N
|
Strekkbruddbelastning
2000 N
|
Hodetype
Senkhode, 120 grader
|
Hodevinkel
120 Grad(degree)
|
Dordiameter
2.95 mm
|
Harmonisert systemkode
830820000900
|
ISO
Blindnagler med åpen ende med break pull-dor og forsenket hode
|
Maks. borehulldiameter
5.2 mm
|
Maks. klemområde
20.0 mm
|
Min. borehulldiameter
5.1 mm
|
Min. klemområde
15.0 mm
|
Produktvekt (per element)
4.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
ISO 15978
|
Min./maks. borehulldiameter
5,1-5,2 mm
|
Nominell diameter x lengde
5,0 x 25,0 mm
|
Min./maks. klemområde
15,0-20,0 mm
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
093864824 005 250
|
Bnagle Iso 15978-ALU/ST(17,0-20,0)4,8X24
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
24.0 mm
|
Hodediameter
10.1 mm
|
Hodehøyde
2.0 mm
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Borhulldiameter
4.9 mm
|
Skjærbruddbelastning
1200 N
|
Strekkbruddbelastning
1700 N
|
Hodetype
Senkhode, 120 grader
|
Hodevinkel
120 Grad(degree)
|
Dordiameter
2.95 mm
|
Harmonisert systemkode
830820000900
|
ISO
Blindnagler med åpen ende med break pull-dor og forsenket hode
|
Maks. borehulldiameter
5.0 mm
|
Maks. klemområde
20.0 mm
|
Min. borehulldiameter
4.9 mm
|
Min. klemområde
17.0 mm
|
Produktvekt (per element)
3.800 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
ISO 15978
|
Min./maks. borehulldiameter
4,9-5,0 mm
|
Nominell diameter x lengde
4,8 x 24,0 mm
|
Min./maks. klemområde
17,0-20,0 mm
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
09386486 005 500
|
Bnagle Iso 15978-ALU/ST(2,0-3,0)-4,8X6
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
6.0 mm
|
Hodediameter
10.1 mm
|
Hodehøyde
2.0 mm
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Borhulldiameter
4.9 mm
|
Skjærbruddbelastning
1200 N
|
Strekkbruddbelastning
1700 N
|
Hodetype
Senkhode, 120 grader
|
Hodevinkel
120 Grad(degree)
|
Dordiameter
2.95 mm
|
Harmonisert systemkode
830820000900
|
ISO
Blindnagler med åpen ende med break pull-dor og forsenket hode
|
Maks. borehulldiameter
5.0 mm
|
Maks. klemområde
3.0 mm
|
Min. borehulldiameter
4.9 mm
|
Min. klemområde
2.0 mm
|
Produktvekt (per element)
2.160 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
ISO 15978
|
Min./maks. borehulldiameter
4,9-5,0 mm
|
Nominell diameter x lengde
4,8 x 6,0 mm
|
Min./maks. klemområde
2,0-3,0 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
09386506 005 500
|
Bnagle Iso 15978-ALU/ST(2,0-3,0)5,0X6
|
Nominell diameter
5.0 mm
|
Lengde
6.0 mm
|
Hodediameter
10.5 mm
|
Hodehøyde
2.1 mm
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Borhulldiameter
5.1 mm
|
Skjærbruddbelastning
1400 N
|
Strekkbruddbelastning
2000 N
|
Hodetype
Senkhode, 120 grader
|
Hodevinkel
120 Grad(degree)
|
Dordiameter
2.95 mm
|
Harmonisert systemkode
830820000900
|
ISO
Blindnagler med åpen ende med break pull-dor og forsenket hode
|
Maks. borehulldiameter
5.2 mm
|
Maks. klemområde
3.0 mm
|
Min. borehulldiameter
5.1 mm
|
Min. klemområde
2.0 mm
|
Produktvekt (per element)
2.300 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
ISO 15978
|
Min./maks. borehulldiameter
5,1-5,2 mm
|
Nominell diameter x lengde
5,0 x 6,0 mm
|
Min./maks. klemområde
2,0-3,0 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
09386306 005 500
|
Bnagle Iso 15978-ALU/ST(2,0-3,5)3,0X6
|
Nominell diameter
3.0 mm
|
Lengde
6.0 mm
|
Hodediameter
6.3 mm
|
Hodehøyde
1.3 mm
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Borhulldiameter
3.1 mm
|
Skjærbruddbelastning
400 N
|
Strekkbruddbelastning
550 N
|
Hodetype
Senkhode, 120 grader
|
Hodevinkel
120 Grad(degree)
|
Dordiameter
2.0 mm
|
Harmonisert systemkode
830820000900
|
ISO
Blindnagler med åpen ende med break pull-dor og forsenket hode
|
Maks. borehulldiameter
3.2 mm
|
Maks. klemområde
3.5 mm
|
Min. borehulldiameter
3.1 mm
|
Min. klemområde
2.0 mm
|
Produktvekt (per element)
0.936 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
ISO 15978
|
Min./maks. borehulldiameter
3,1-3,2 mm
|
Nominell diameter x lengde
3,0 x 6,0 mm
|
Min./maks. klemområde
2,0-3,5 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
09386326 005 500
|
Bnagle Iso 15978-ALU/ST(2,0-3,5)3,2X6
|
Nominell diameter
3.2 mm
|
Lengde
6.0 mm
|
Hodediameter
6.7 mm
|
Hodehøyde
1.3 mm
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Borhulldiameter
3.3 mm
|
Skjærbruddbelastning
500 N
|
Strekkbruddbelastning
700 N
|
Hodetype
Senkhode, 120 grader
|
Hodevinkel
120 Grad(degree)
|
Dordiameter
2.0 mm
|
Harmonisert systemkode
830820000900
|
ISO
Blindnagler med åpen ende med break pull-dor og forsenket hode
|
Maks. borehulldiameter
3.4 mm
|
Maks. klemområde
3.5 mm
|
Min. borehulldiameter
3.3 mm
|
Min. klemområde
2.0 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
ISO 15978
|
Min./maks. borehulldiameter
3,3-3,4 mm
|
Nominell diameter x lengde
3,2 x 6,0 mm
|
Min./maks. klemområde
2,0-3,5 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
093864827 005 250
|
Bnagle Iso 15978-ALU/ST(20,0-23,0)4,8X27
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
27.0 mm
|
Hodediameter
10.1 mm
|
Hodehøyde
2.0 mm
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Borhulldiameter
4.9 mm
|
Skjærbruddbelastning
1200 N
|
Strekkbruddbelastning
1700 N
|
Hodetype
Senkhode, 120 grader
|
Hodevinkel
120 Grad(degree)
|
Dordiameter
2.95 mm
|
Harmonisert systemkode
830820000900
|
ISO
Blindnagler med åpen ende med break pull-dor og forsenket hode
|
Maks. borehulldiameter
5.0 mm
|
Maks. klemområde
23.0 mm
|
Min. borehulldiameter
4.9 mm
|
Min. klemområde
20.0 mm
|
Produktvekt (per element)
3.650 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
ISO 15978
|
Min./maks. borehulldiameter
4,9-5,0 mm
|
Nominell diameter x lengde
4,8 x 27,0 mm
|
Min./maks. klemområde
20,0-23,0 mm
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
093865030 005 250
|
Bnagle Iso 15978-ALU/ST(21,0-25,0)5,0X30
|
Nominell diameter
5.0 mm
|
Lengde
30.0 mm
|
Hodediameter
10.5 mm
|
Hodehøyde
2.1 mm
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Borhulldiameter
5.1 mm
|
Skjærbruddbelastning
1400 N
|
Strekkbruddbelastning
2000 N
|
Hodetype
Senkhode, 120 grader
|
Hodevinkel
120 Grad(degree)
|
Dordiameter
2.95 mm
|
Harmonisert systemkode
830820000900
|
ISO
Blindnagler med åpen ende med break pull-dor og forsenket hode
|
Maks. borehulldiameter
5.2 mm
|
Maks. klemområde
25.0 mm
|
Min. borehulldiameter
5.1 mm
|
Min. klemområde
20.0 mm
|
Produktvekt (per element)
3.900 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
ISO 15978
|
Min./maks. borehulldiameter
5,1-5,2 mm
|
Nominell diameter x lengde
5,0 x 30,0 mm
|
Min./maks. klemområde
20,0-25,0 mm
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
093864830 005 250
|
Bnagle Iso 15978-ALU/ST(23,0-25,0)4,8X30
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
30.0 mm
|
Hodediameter
10.1 mm
|
Hodehøyde
2.0 mm
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Borhulldiameter
4.9 mm
|
Skjærbruddbelastning
1200 N
|
Strekkbruddbelastning
1700 N
|
Hodetype
Senkhode, 120 grader
|
Hodevinkel
120 Grad(degree)
|
Dordiameter
2.95 mm
|
Harmonisert systemkode
830820000900
|
ISO
Blindnagler med åpen ende med break pull-dor og forsenket hode
|
Maks. borehulldiameter
5.0 mm
|
Maks. klemområde
25.0 mm
|
Min. borehulldiameter
4.9 mm
|
Min. klemområde
20.0 mm
|
Produktvekt (per element)
3.920 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
ISO 15978
|
Min./maks. borehulldiameter
4,9-5,0 mm
|
Nominell diameter x lengde
4,8 x 30,0 mm
|
Min./maks. klemområde
20,0-25,0 mm
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
093864835 005 150
|
Bnagle Iso 15978-ALU/ST(25,0-30,0)4,8X35
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
35.0 mm
|
Hodediameter
10.1 mm
|
Hodehøyde
2.0 mm
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Borhulldiameter
4.9 mm
|
Skjærbruddbelastning
1200 N
|
Strekkbruddbelastning
1700 N
|
Hodetype
Senkhode, 120 grader
|
Hodevinkel
120 Grad(degree)
|
Dordiameter
2.95 mm
|
Harmonisert systemkode
830820000900
|
ISO
Blindnagler med åpen ende med break pull-dor og forsenket hode
|
Maks. borehulldiameter
5.0 mm
|
Maks. klemområde
30.0 mm
|
Min. borehulldiameter
4.9 mm
|
Min. klemområde
25.0 mm
|
Produktvekt (per element)
4.218 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
ISO 15978
|
Min./maks. borehulldiameter
4,9-5,0 mm
|
Nominell diameter x lengde
4,8 x 35,0 mm
|
Min./maks. klemområde
25,0-30,0 mm
|
Forp/Min.best.
150
|
Pris
|
Artikkelnummer
09386488 005 500
|
Bnagle Iso 15978-ALU/ST(3,0-4,5)4,8X8
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
8.0 mm
|
Hodediameter
10.1 mm
|
Hodehøyde
2.0 mm
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Borhulldiameter
4.9 mm
|
Skjærbruddbelastning
1200 N
|
Strekkbruddbelastning
1700 N
|
Hodetype
Senkhode, 120 grader
|
Hodevinkel
120 Grad(degree)
|
Dordiameter
2.95 mm
|
Harmonisert systemkode
830820000900
|
ISO
Blindnagler med åpen ende med break pull-dor og forsenket hode
|
Maks. borehulldiameter
5.0 mm
|
Maks. klemområde
4.0 mm
|
Min. borehulldiameter
4.9 mm
|
Min. klemområde
2.5 mm
|
Produktvekt (per element)
2.482 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
ISO 15978
|
Min./maks. borehulldiameter
4,9-5,0 mm
|
Nominell diameter x lengde
4,8 x 8,0 mm
|
Min./maks. klemområde
2,5-4,0 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
09386508 005 500
|
Bnagle Iso 15978-ALU/ST(3,0-4,5)5,0X8
|
Nominell diameter
5.0 mm
|
Lengde
8.0 mm
|
Hodediameter
10.5 mm
|
Hodehøyde
2.1 mm
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Borhulldiameter
5.1 mm
|
Skjærbruddbelastning
1400 N
|
Strekkbruddbelastning
2000 N
|
Hodetype
Senkhode, 120 grader
|
Hodevinkel
120 Grad(degree)
|
Dordiameter
2.95 mm
|
Harmonisert systemkode
830820000900
|
ISO
Blindnagler med åpen ende med break pull-dor og forsenket hode
|
Maks. borehulldiameter
5.2 mm
|
Maks. klemområde
4.0 mm
|
Min. borehulldiameter
5.1 mm
|
Min. klemområde
2.5 mm
|
Produktvekt (per element)
2.400 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
ISO 15978
|
Min./maks. borehulldiameter
5,1-5,2 mm
|
Nominell diameter x lengde
5,0 x 8,0 mm
|
Min./maks. klemområde
2,5-4,0 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
09386408 005 500
|
Bnagle Iso 15978-ALU/ST(3,0-5,0)4,0X8
|
Nominell diameter
4.0 mm
|
Lengde
8.0 mm
|
Hodediameter
8.4 mm
|
Hodehøyde
1.7 mm
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Borhulldiameter
4.1 mm
|
Skjærbruddbelastning
850 N
|
Strekkbruddbelastning
1200 N
|
Hodetype
Senkhode, 120 grader
|
Hodevinkel
120 Grad(degree)
|
Dordiameter
2.45 mm
|
Harmonisert systemkode
830820000900
|
ISO
Blindnagler med åpen ende med break pull-dor og forsenket hode
|
Maks. borehulldiameter
4.2 mm
|
Maks. klemområde
5.0 mm
|
Min. borehulldiameter
4.1 mm
|
Min. klemområde
3.0 mm
|
Produktvekt (per element)
1.546 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
ISO 15978
|
Min./maks. borehulldiameter
4,1-4,2 mm
|
Nominell diameter x lengde
4,0 x 8,0 mm
|
Min./maks. klemområde
3,0-5,0 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
09386308 005 500
|
Bnagle Iso 15978-ALU/ST(3,5-5,0)3,0X8
|
Nominell diameter
3.0 mm
|
Lengde
8.0 mm
|
Hodediameter
6.3 mm
|
Hodehøyde
2.0 mm
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Borhulldiameter
3.1 mm
|
Skjærbruddbelastning
400 N
|
Strekkbruddbelastning
550 N
|
Hodetype
Senkhode, 120 grader
|
Hodevinkel
120 Grad(degree)
|
Dordiameter
2 mm
|
Harmonisert systemkode
830820000900
|
ISO
Blindnagler med åpen ende med break pull-dor og forsenket hode
|
Maks. borehulldiameter
3.2 mm
|
Maks. klemområde
5.0 mm
|
Min. borehulldiameter
3.1 mm
|
Min. klemområde
3.5 mm
|
Produktvekt (per element)
0.966 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
ISO 15978
|
Min./maks. borehulldiameter
3,1-3,2 mm
|
Nominell diameter x lengde
3,0 x 8,0 mm
|
Min./maks. klemområde
3,5-5,0 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
09386328 005 500
|
Bnagle Iso 15978-ALU/ST(3,5-5,0)3,2X8
|
Nominell diameter
3.2 mm
|
Lengde
8.0 mm
|
Hodediameter
6.7 mm
|
Hodehøyde
1.3 mm
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Borhulldiameter
3.3 mm
|
Skjærbruddbelastning
500 N
|
Strekkbruddbelastning
700 N
|
Hodetype
Senkhode, 120 grader
|
Hodevinkel
120 Grad(degree)
|
Dordiameter
2.0 mm
|
Harmonisert systemkode
830820000900
|
ISO
Blindnagler med åpen ende med break pull-dor og forsenket hode
|
Maks. borehulldiameter
3.4 mm
|
Maks. klemområde
5.0 mm
|
Min. borehulldiameter
3.3 mm
|
Min. klemområde
3.5 mm
|
Produktvekt (per element)
0.850 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
ISO 15978
|
Min./maks. borehulldiameter
3,3-3,4 mm
|
Nominell diameter x lengde
3,2 x 8,0 mm
|
Min./maks. klemområde
3,5-5,0 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0938648100005 500
|
Bnagle Iso 15978-ALU/ST(4,5-6,0)4,8X10
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
10.0 mm
|
Hodediameter
10.1 mm
|
Hodehøyde
2.0 mm
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Borhulldiameter
4.9 mm
|
Skjærbruddbelastning
1200 N
|
Strekkbruddbelastning
1700 N
|
Hodetype
Senkhode, 120 grader
|
Hodevinkel
120 Grad(degree)
|
Dordiameter
2.95 mm
|
Harmonisert systemkode
830820000900
|
ISO
Blindnagler med åpen ende med break pull-dor og forsenket hode
|
Maks. borehulldiameter
5.0 mm
|
Maks. klemområde
6.0 mm
|
Min. borehulldiameter
4.9 mm
|
Min. klemområde
4.0 mm
|
Produktvekt (per element)
2.148 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
ISO 15978
|
Min./maks. borehulldiameter
4,9-5,0 mm
|
Nominell diameter x lengde
4,8 x 10,0 mm
|
Min./maks. klemområde
4,0-6,0 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
093865010 005 500
|
Bnagle Iso 15978-ALU/ST(4,5-6,0)5,0X10
|
Nominell diameter
5.0 mm
|
Lengde
10.0 mm
|
Hodediameter
10.5 mm
|
Hodehøyde
2.1 mm
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Borhulldiameter
5.1 mm
|
Skjærbruddbelastning
1400 N
|
Strekkbruddbelastning
2000 N
|
Hodetype
Senkhode, 120 grader
|
Hodevinkel
120 Grad(degree)
|
Dordiameter
2.95 mm
|
Harmonisert systemkode
830820000900
|
ISO
Blindnagler med åpen ende med break pull-dor og forsenket hode
|
Maks. borehulldiameter
5.2 mm
|
Maks. klemområde
6.0 mm
|
Min. borehulldiameter
5.1 mm
|
Min. klemområde
4.0 mm
|
Produktvekt (per element)
2.550 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
ISO 15978
|
Min./maks. borehulldiameter
5,1-5,2 mm
|
Nominell diameter x lengde
5,0 x 10,0 mm
|
Min./maks. klemområde
4,0-6,0 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
093864010 005 500
|
Bnagle Iso 15978-ALU/ST(5,0-6,5)4,0X10
|
Nominell diameter
4.0 mm
|
Lengde
10.0 mm
|
Hodediameter
8.4 mm
|
Hodehøyde
1.7 mm
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Borhulldiameter
4.1 mm
|
Skjærbruddbelastning
850 N
|
Strekkbruddbelastning
1200 N
|
Hodetype
Senkhode, 120 grader
|
Hodevinkel
120 Grad(degree)
|
Dordiameter
2.45 mm
|
Harmonisert systemkode
830820000900
|
ISO
Blindnagler med åpen ende med break pull-dor og forsenket hode
|
Maks. borehulldiameter
4.2 mm
|
Maks. klemområde
6.5 mm
|
Min. borehulldiameter
4.1 mm
|
Min. klemområde
5.0 mm
|
Produktvekt (per element)
1.564 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
ISO 15978
|
Min./maks. borehulldiameter
4,1-4,2 mm
|
Nominell diameter x lengde
4,0 x 10,0 mm
|
Min./maks. klemområde
5,0-6,5 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
093863010 005 500
|
Bnagle Iso 15978-ALU/ST(5,0-7,0)3,0X10
|
Nominell diameter
3.0 mm
|
Lengde
10.0 mm
|
Hodediameter
6.3 mm
|
Hodehøyde
1.3 mm
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Borhulldiameter
3.1 mm
|
Skjærbruddbelastning
400 N
|
Strekkbruddbelastning
550 N
|
Hodetype
Senkhode, 120 grader
|
Hodevinkel
120 Grad(degree)
|
Dordiameter
2.0 mm
|
Harmonisert systemkode
830820000900
|
ISO
Blindnagler med åpen ende med break pull-dor og forsenket hode
|
Maks. borehulldiameter
3.2 mm
|
Maks. klemområde
7.0 mm
|
Min. borehulldiameter
3.1 mm
|
Min. klemområde
5.0 mm
|
Produktvekt (per element)
0.833 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
ISO 15978
|
Min./maks. borehulldiameter
3,1-3,2 mm
|
Nominell diameter x lengde
3,0 x 10,0 mm
|
Min./maks. klemområde
5,0-7,0 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
093863210 005 500
|
Bnagle Iso 15978-ALU/ST(5,0-7,0)3,2X10
|
Nominell diameter
3.2 mm
|
Lengde
10.0 mm
|
Hodediameter
6.7 mm
|
Hodehøyde
1.3 mm
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Borhulldiameter
3.3 mm
|
Skjærbruddbelastning
500 N
|
Strekkbruddbelastning
700 N
|
Hodetype
Senkhode, 120 grader
|
Hodevinkel
120 Grad(degree)
|
Dordiameter
2.0 mm
|
Harmonisert systemkode
830820000900
|
ISO
Blindnagler med åpen ende med break pull-dor og forsenket hode
|
Maks. borehulldiameter
3.4 mm
|
Maks. klemområde
7.0 mm
|
Min. borehulldiameter
3.3 mm
|
Min. klemområde
5.0 mm
|
Produktvekt (per element)
0.938 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
ISO 15978
|
Min./maks. borehulldiameter
3,3-3,4 mm
|
Nominell diameter x lengde
3,2 x 10,0 mm
|
Min./maks. klemområde
5,0-7,0 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
093864812 005 500
|
Bnagle Iso 15978-ALU/ST(6,0-8,0)4,8X12
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
12 mm
|
Hodediameter
10.1 mm
|
Hodehøyde
2.0 mm
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Borhulldiameter
4.9 mm
|
Skjærbruddbelastning
1200 N
|
Strekkbruddbelastning
1700 N
|
Hodetype
Senkhode, 120 grader
|
Hodevinkel
120 Grad(degree)
|
Dordiameter
2.95 mm
|
Harmonisert systemkode
830820000900
|
ISO
Blindnagler med åpen ende med break pull-dor og forsenket hode
|
Maks. borehulldiameter
5.0 mm
|
Maks. klemområde
8.0 mm
|
Min. borehulldiameter
4.9 mm
|
Min. klemområde
6.0 mm
|
Produktvekt (per element)
2.500 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
ISO 15978
|
Min./maks. borehulldiameter
4,9-5,0 mm
|
Nominell diameter x lengde
4,8 x 12 mm
|
Min./maks. klemområde
6,0-8,0 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
093865012 005 500
|
Bnagle Iso 15978-ALU/ST(6,0-8,0)5,0X12
|
Nominell diameter
5.0 mm
|
Lengde
12.0 mm
|
Hodediameter
10.5 mm
|
Hodehøyde
2.1 mm
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Borhulldiameter
5.1 mm
|
Skjærbruddbelastning
1400 N
|
Strekkbruddbelastning
2000 N
|
Hodetype
Senkhode, 120 grader
|
Hodevinkel
120 Grad(degree)
|
Dordiameter
2.95 mm
|
Harmonisert systemkode
830820000900
|
ISO
Blindnagler med åpen ende med break pull-dor og forsenket hode
|
Maks. borehulldiameter
5.2 mm
|
Maks. klemområde
8.0 mm
|
Min. borehulldiameter
5.1 mm
|
Min. klemområde
6.0 mm
|
Produktvekt (per element)
2.597 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
ISO 15978
|
Min./maks. borehulldiameter
5,1-5,2 mm
|
Nominell diameter x lengde
5,0 x 12,0 mm
|
Min./maks. klemområde
6,0-8,0 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
093864012 005 500
|
Bnagle Iso 15978-ALU/ST(6,5-8,5)4,0X12
|
Nominell diameter
4.0 mm
|
Lengde
12.0 mm
|
Hodediameter
8.4 mm
|
Hodehøyde
1.7 mm
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Borhulldiameter
4.1 mm
|
Skjærbruddbelastning
850 N
|
Strekkbruddbelastning
1200 N
|
Hodetype
Senkhode, 120 grader
|
Hodevinkel
120 Grad(degree)
|
Dordiameter
2.45 mm
|
Harmonisert systemkode
830820000900
|
ISO
Blindnagler med åpen ende med break pull-dor og forsenket hode
|
Maks. borehulldiameter
4.2 mm
|
Maks. klemområde
8.5 mm
|
Min. borehulldiameter
4.1 mm
|
Min. klemområde
6.5 mm
|
Produktvekt (per element)
1.658 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
ISO 15978
|
Min./maks. borehulldiameter
4,1-4,2 mm
|
Nominell diameter x lengde
4,0 x 12,0 mm
|
Min./maks. klemområde
6,5-8,5 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
093863012 005 500
|
Bnagle Iso 15978-ALU/ST(7,0-9,0)3,0X12
|
Nominell diameter
3.0 mm
|
Lengde
12.0 mm
|
Hodediameter
6.3 mm
|
Hodehøyde
1.3 mm
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Borhulldiameter
3.1 mm
|
Skjærbruddbelastning
400 N
|
Strekkbruddbelastning
550 N
|
Hodetype
Senkhode, 120 grader
|
Hodevinkel
120 Grad(degree)
|
Dordiameter
2.0 mm
|
Harmonisert systemkode
830820000900
|
ISO
Blindnagler med åpen ende med break pull-dor og forsenket hode
|
Maks. borehulldiameter
3.2 mm
|
Maks. klemområde
9.0 mm
|
Min. borehulldiameter
3.1 mm
|
Min. klemområde
7.0 mm
|
Produktvekt (per element)
1.100 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
ISO 15978
|
Min./maks. borehulldiameter
3,1-3,2 mm
|
Nominell diameter x lengde
3,0 x 12,0 mm
|
Min./maks. klemområde
7,0-9,0 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
093863212 005 500
|
Bnagle Iso 15978-ALU/ST(7,0-9,0)3,2X12
|
Nominell diameter
3.2 mm
|
Lengde
12 mm
|
Hodediameter
6.7 mm
|
Hodehøyde
1.3 mm
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Borhulldiameter
3.3 mm
|
Skjærbruddbelastning
500 N
|
Strekkbruddbelastning
700 N
|
Hodetype
Senkhode, 120 grader
|
Hodevinkel
120 Grad(degree)
|
Dordiameter
2.0 mm
|
Harmonisert systemkode
830820000900
|
ISO
Blindnagler med åpen ende med break pull-dor og forsenket hode
|
Maks. borehulldiameter
3.4 mm
|
Maks. klemområde
9.0 mm
|
Min. borehulldiameter
3.3 mm
|
Min. klemområde
7.0 mm
|
Produktvekt (per element)
1.047 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
ISO 15978
|
Min./maks. borehulldiameter
3,3-3,4 mm
|
Nominell diameter x lengde
3,2 x 12 mm
|
Min./maks. klemområde
7,0-9,0 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
093864814 005 250
|
Bnagle Iso 15978-ALU/ST(8,0-10,0)4,8X14
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
14.0 mm
|
Hodediameter
10.1 mm
|
Hodehøyde
2.0 mm
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Borhulldiameter
4.9 mm
|
Skjærbruddbelastning
1200 N
|
Strekkbruddbelastning
1700 N
|
Hodetype
Senkhode, 120 grader
|
Hodevinkel
120 Grad(degree)
|
Dordiameter
2.95 mm
|
Harmonisert systemkode
830820000900
|
ISO
Blindnagler med åpen ende med break pull-dor og forsenket hode
|
Maks. borehulldiameter
5.0 mm
|
Maks. klemområde
10.0 mm
|
Min. borehulldiameter
4.9 mm
|
Min. klemområde
8.0 mm
|
Produktvekt (per element)
2.877 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
ISO 15978
|
Min./maks. borehulldiameter
4,9-5,0 mm
|
Nominell diameter x lengde
4,8 x 14,0 mm
|
Min./maks. klemområde
8,0-10,0 mm
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
093865014 005 250
|
Bnagle Iso 15978-ALU/ST(8,0-10,0)5,0X14
|
Nominell diameter
5.0 mm
|
Lengde
14.0 mm
|
Hodediameter
10.5 mm
|
Hodehøyde
2.1 mm
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Borhulldiameter
5.1 mm
|
Skjærbruddbelastning
1400 N
|
Strekkbruddbelastning
2000 N
|
Hodetype
Senkhode, 120 grader
|
Hodevinkel
120 Grad(degree)
|
Dordiameter
2.95 mm
|
Harmonisert systemkode
830820000900
|
ISO
Blindnagler med åpen ende med break pull-dor og forsenket hode
|
Maks. borehulldiameter
5.2 mm
|
Maks. klemområde
10.0 mm
|
Min. borehulldiameter
5.1 mm
|
Min. klemområde
8.0 mm
|
Produktvekt (per element)
2.838 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
ISO 15978
|
Min./maks. borehulldiameter
5,1-5,2 mm
|
Nominell diameter x lengde
5,0 x 14,0 mm
|
Min./maks. klemområde
8,0-10,0 mm
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
093864014 005 500
|
Bnagle Iso 15978-ALU/ST(8,5-10,5)4,0X14
|
Nominell diameter
4.0 mm
|
Lengde
14.0 mm
|
Hodediameter
8.4 mm
|
Hodehøyde
1.7 mm
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Borhulldiameter
4.1 mm
|
Skjærbruddbelastning
850 N
|
Strekkbruddbelastning
1200 N
|
Hodetype
Senkhode, 120 grader
|
Hodevinkel
120 Grad(degree)
|
Dordiameter
2.45 mm
|
Harmonisert systemkode
830820000900
|
ISO
Blindnagler med åpen ende med break pull-dor og forsenket hode
|
Maks. borehulldiameter
4.2 mm
|
Maks. klemområde
10.5 mm
|
Min. borehulldiameter
4.1 mm
|
Min. klemområde
8.5 mm
|
Produktvekt (per element)
1.750 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
ISO 15978
|
Min./maks. borehulldiameter
4,1-4,2 mm
|
Nominell diameter x lengde
4,0 x 14,0 mm
|
Min./maks. klemområde
8,5-10,5 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
093863014 005 500
|
Bnagle Iso 15978-ALU/ST(9,0-11)3,0X14
|
Nominell diameter
3.0 mm
|
Lengde
14.0 mm
|
Hodediameter
6.3 mm
|
Hodehøyde
1.3 mm
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Borhulldiameter
3.1 mm
|
Skjærbruddbelastning
400 N
|
Strekkbruddbelastning
550 N
|
Hodetype
Senkhode, 120 grader
|
Hodevinkel
120 Grad(degree)
|
Dordiameter
2.0 mm
|
Harmonisert systemkode
830820000900
|
ISO
Blindnagler med åpen ende med break pull-dor og forsenket hode
|
Maks. borehulldiameter
3.2 mm
|
Maks. klemområde
11.0 mm
|
Min. borehulldiameter
3.1 mm
|
Min. klemområde
9.0 mm
|
Produktvekt (per element)
1.110 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
ISO 15978
|
Min./maks. borehulldiameter
3,1-3,2 mm
|
Nominell diameter x lengde
3,0 x 14,0 mm
|
Min./maks. klemområde
9,0-11,0 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
093863215 005 500
|
Bnagle Iso 15978-ALU/ST(9-12)3,2X15
|
Nominell diameter
3.2 mm
|
Lengde
15.0 mm
|
Hodediameter
6.7 mm
|
Hodehøyde
1.3 mm
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Borhulldiameter
3.3 mm
|
Skjærbruddbelastning
500 N
|
Strekkbruddbelastning
700 N
|
Hodetype
Senkhode, 120 grader
|
Hodevinkel
120 Grad(degree)
|
Dordiameter
2.0 mm
|
Harmonisert systemkode
830820000900
|
ISO
Blindnagler med åpen ende med break pull-dor og forsenket hode
|
Maks. borehulldiameter
3.4 mm
|
Maks. klemområde
12.0 mm
|
Min. borehulldiameter
3.3 mm
|
Min. klemområde
9.0 mm
|
Produktvekt (per element)
1.138 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
ISO 15978
|
Min./maks. borehulldiameter
3,3-3,4 mm
|
Nominell diameter x lengde
3,2 x 15,0 mm
|
Min./maks. klemområde
9,0-12,0 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Tilbehør
Zebra® Blindnagletang komplett. For nagledimensjoner 3,0 - 6,4mm art.nr 0949 610.
Bruksområder
- Ventilasjon
- Beholdere
- VVS arbeider
- Auto
Tekniske data
- Naglekropp: Aluminium
- Trekkstift: Stål, elektrolytisk forsinket
- Nagletype: Forsenket hode