Blindnagler A2/A2 Forsenket
Naglekropp: Rustfri A2 polert
Trekkstift: Rustfri A2 polert
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Lengde | Hodediameter | Hodehøyde | Materiale til hylse | Materiale til dor | Hylseoverflaten | Doroverflate | Skjærbruddbelastning | Strekkbruddbelastning | Hodetype | Hodevinkel | Dordiameter | Harmonisert systemkode | Maks. klemområde | Min. klemområde | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Min./maks. klemområde | Nominell diameter x lengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0931554816005 250
|
Bnagle CS-A2/A2-(8,0-11,0)-4,8X16,0
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
16.0 mm
|
Hodediameter
9.0 mm
|
Hodehøyde
1.2 mm
|
Materiale til hylse
Rustfritt stål A2
|
Materiale til dor
Rustfritt stål A2
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Bar
|
Skjærbruddbelastning
3800 N
|
Strekkbruddbelastning
4500 N
|
Hodetype
Senkhode, 120 grader
|
Hodevinkel
120 Grad(degree)
|
Dordiameter
2.97 mm
|
Harmonisert systemkode
830820000900
|
Maks. klemområde
11.0 mm
|
Min. klemområde
8.0 mm
|
Produktvekt (per element)
4.200 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Min./maks. klemområde
8,0-11,0 mm
|
Nominell diameter x lengde
4,8 x 16,0 mm
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Tilbehør
Zebra® Blindnagletang komplett. For nagledimensjoner 3,0 - 6,4mm Art.nr 0949 610
Bruksområder
- Utendørs applikasjoner
- Fasader
- Skipsindustri
- Autoindustri/verksted
- Møbelproduksjon
- Ventilasjon
- Beholdere
Tekniske data
Rustfri A2/A2 nagle
Nagletype: Åpen, forsenket hode
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)