Blindnagler DIN 7337 Alu/Stål
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | Hodetype | RoHS-kompatibel | Harmonisert systemkode | Skjærbruddbelastning | Borhulldiameter | Doroverflate | Maks. klemområde | Strekkbruddbelastning | Materiale til hylse | Hodediameter | Materiale til dor | Lengde | Min. klemområde | Hodehøyde | Hylseoverflaten | Nominell diameter | Dordiameter | Min./maks. klemområde | Nominell diameter x lengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
09374 6 005 500
|
Bnagle 4,0x6 Al/St (1,5-3) hodedia 8
|
Produktvekt (per element)
1.600 g
|
Hodetype
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
|
Skjærbruddbelastning
1200 N
|
Borhulldiameter
4.1 mm
|
Doroverflate
|
Maks. klemområde
3 mm
|
Strekkbruddbelastning
|
Materiale til hylse
|
Hodediameter
8 mm
|
Materiale til dor
|
Lengde
6 mm
|
Min. klemområde
1 mm
|
Hodehøyde
1 mm
|
Hylseoverflaten
|
Nominell diameter
4 mm
|
Dordiameter
|
Min./maks. klemområde
|
Nominell diameter x lengde
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
09374 8 005 500
|
Bnagle 4,0x8 Al/St (3,0-5,0) hodedia 8
|
Produktvekt (per element)
1.399 g
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
|
Skjærbruddbelastning
|
Borhulldiameter
4.1 mm
|
Doroverflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Maks. klemområde
4.5 mm
|
Strekkbruddbelastning
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Hodediameter
8.0 mm
|
Materiale til dor
Stål
|
Lengde
8.0 mm
|
Min. klemområde
3.5 mm
|
Hodehøyde
1.0 mm
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Nominell diameter
4.0 mm
|
Dordiameter
|
Min./maks. klemområde
|
Nominell diameter x lengde
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
09374 10 005 500
|
Bnagle 4,0x10 Al/St (5,0-6,5) hodedia 8
|
Produktvekt (per element)
1.524 g
|
Hodetype
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73182300900
|
Skjærbruddbelastning
1200 N
|
Borhulldiameter
4.1 mm
|
Doroverflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Maks. klemområde
6.5 mm
|
Strekkbruddbelastning
1700 N
|
Materiale til hylse
Stål
|
Hodediameter
8 mm
|
Materiale til dor
Aluminium
|
Lengde
10 mm
|
Min. klemområde
5 mm
|
Hodehøyde
1 mm
|
Hylseoverflaten
|
Nominell diameter
4 mm
|
Dordiameter
|
Min./maks. klemområde
|
Nominell diameter x lengde
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
09374 12 005 500
|
Bnagle 4,0x12 Al/St (6,5-8,5) hodedia 8
|
Produktvekt (per element)
1.769 g
|
Hodetype
Flathodet
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
83082000900
|
Skjærbruddbelastning
1200 N
|
Borhulldiameter
4.1 mm
|
Doroverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Maks. klemområde
8.5 mm
|
Strekkbruddbelastning
1700 N
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Hodediameter
8 mm
|
Materiale til dor
Stål
|
Lengde
12 mm
|
Min. klemområde
6.5 mm
|
Hodehøyde
1 mm
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Nominell diameter
4 mm
|
Dordiameter
|
Min./maks. klemområde
6,5-8,5 mm
|
Nominell diameter x lengde
4 x 12 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
09374 25 005 500
|
Bnagle 4,0x25 Al/St (19-21,5) hodedia 8
|
Produktvekt (per element)
2.800 g
|
Hodetype
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
76161000990
|
Skjærbruddbelastning
1200 N
|
Borhulldiameter
4.1 mm
|
Doroverflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Maks. klemområde
21.5 mm
|
Strekkbruddbelastning
1700 N
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Hodediameter
8 mm
|
Materiale til dor
Stål
|
Lengde
25 mm
|
Min. klemområde
16.5 mm
|
Hodehøyde
1 mm
|
Hylseoverflaten
|
Nominell diameter
4 mm
|
Dordiameter
|
Min./maks. klemområde
|
Nominell diameter x lengde
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
09375 8 005 500
|
Bnagle 5,0x8 Al/St (3-4,5) hodedia 9,5
|
Produktvekt (per element)
|
Hodetype
|
RoHS-kompatibel
|
Harmonisert systemkode
|
Skjærbruddbelastning
|
Borhulldiameter
|
Doroverflate
|
Maks. klemområde
|
Strekkbruddbelastning
|
Materiale til hylse
|
Hodediameter
9,5
|
Materiale til dor
|
Lengde
|
Min. klemområde
|
Hodehøyde
|
Hylseoverflaten
|
Nominell diameter
|
Dordiameter
|
Min./maks. klemområde
|
Nominell diameter x lengde
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
093764 22 005 250
|
Bnagle 6,4x22 Al/St (13-16) hodedia 13
|
Produktvekt (per element)
6.599 g
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73182300900
|
Skjærbruddbelastning
|
Borhulldiameter
|
Doroverflate
|
Maks. klemområde
16.0 mm
|
Strekkbruddbelastning
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Hodediameter
13.0 mm
|
Materiale til dor
Aluminium
|
Lengde
22.0 mm
|
Min. klemområde
13.0 mm
|
Hodehøyde
|
Hylseoverflaten
|
Nominell diameter
6.4 mm
|
Dordiameter
|
Min./maks. klemområde
|
Nominell diameter x lengde
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
093764 26 005 250
|
Bnagle 6,4x26 Al/St (16-20) hodedia 13
|
Produktvekt (per element)
8.180 g
|
Hodetype
Flatt hode
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73182300900
|
Skjærbruddbelastning
2800 N
|
Borhulldiameter
|
Doroverflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Maks. klemområde
20 mm
|
Strekkbruddbelastning
4100 N
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Hodediameter
13.4 mm
|
Materiale til dor
Stål
|
Lengde
26 mm
|
Min. klemområde
5 mm
|
Hodehøyde
2.7 mm
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Nominell diameter
6.4 mm
|
Dordiameter
4.2 mm
|
Min./maks. klemområde
5-20 mm
|
Nominell diameter x lengde
6,4 x 26 mm
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
09375 18 003 500
|
Bnagle 5x18 Al/St (12-14) hodedia 9,5
|
Produktvekt (per element)
3.000 g
|
Hodetype
|
RoHS-kompatibel
|
Harmonisert systemkode
|
Skjærbruddbelastning
|
Borhulldiameter
|
Doroverflate
|
Maks. klemområde
|
Strekkbruddbelastning
|
Materiale til hylse
|
Hodediameter
|
Materiale til dor
|
Lengde
|
Min. klemområde
|
Hodehøyde
|
Hylseoverflaten
|
Nominell diameter
|
Dordiameter
|
Min./maks. klemområde
|
Nominell diameter x lengde
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|