Blindnagler, Lakkerte Alu/A2
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Hodediameter | Hodehøyde | Skjærbruddbelastning | Strekkbruddbelastning | Materiale til hylse | Materiale til dor | Hylseoverflaten | Doroverflate | Hodetype | Dordiameter | Lengde | Maks. klemområde | Min. klemområde | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Nominell diameter x lengde | Min./maks. klemområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0915013208961 500
|
Bnagle ALU/A2-RAL9010-(3,5-5)-3,2X8
|
Farge
Hvit
|
Hodediameter
6.5 mm
|
Hodehøyde
0.8 mm
|
Skjærbruddbelastning
750 N
|
Strekkbruddbelastning
1100 N
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Rustfritt stål A2
|
Hylseoverflaten
Maling
|
Doroverflate
Bar
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
1.8 mm
|
Lengde
8 mm
|
Maks. klemområde
5.0 mm
|
Min. klemområde
3.5 mm
|
Nominell diameter
3.2 mm
|
Produktvekt (per element)
12.000 g
|
Nominell diameter x lengde
3,2 x 8 mm
|
Min./maks. klemområde
3,5-5,0 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0915010408961 500
|
Bnagle ALU/A2-RAL9010-(3-5)-4X8
|
Farge
Hvit
|
Hodediameter
8.0 mm
|
Hodehøyde
1.0 mm
|
Skjærbruddbelastning
1250 N
|
Strekkbruddbelastning
1800 N
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Rustfritt stål A2
|
Hylseoverflaten
Maling
|
Doroverflate
Bar
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
2.15 mm
|
Lengde
8 mm
|
Maks. klemområde
5.0 mm
|
Min. klemområde
3.0 mm
|
Nominell diameter
4.0 mm
|
Produktvekt (per element)
17.000 g
|
Nominell diameter x lengde
4,0 x 8 mm
|
Min./maks. klemområde
3,0-5,0 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0915010410961 500
|
Bnagle ALU/A2-RAL9010-(5-6,5)-4X10
|
Farge
Hvit
|
Hodediameter
8.0 mm
|
Hodehøyde
1.0 mm
|
Skjærbruddbelastning
1250 N
|
Strekkbruddbelastning
1800 N
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Rustfritt stål A2
|
Hylseoverflaten
Maling
|
Doroverflate
Bar
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
2.2 mm
|
Lengde
9.5 mm
|
Maks. klemområde
6.3 mm
|
Min. klemområde
0.5 mm
|
Nominell diameter
4.0 mm
|
Produktvekt (per element)
20.000 g
|
Nominell diameter x lengde
4,0 x 9,5 mm
|
Min./maks. klemområde
0,5-6,3 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0915010412961 500
|
Bnagle ALU/A2-RAL9010-(6-8,5)-4X12
|
Farge
Hvit
|
Hodediameter
8.0 mm
|
Hodehøyde
1.0 mm
|
Skjærbruddbelastning
1250 N
|
Strekkbruddbelastning
1800 N
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Rustfritt stål A2
|
Hylseoverflaten
Maling
|
Doroverflate
Bar
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
2.15 mm
|
Lengde
12 mm
|
Maks. klemområde
8.5 mm
|
Min. klemområde
6.0 mm
|
Nominell diameter
4.0 mm
|
Produktvekt (per element)
23.000 g
|
Nominell diameter x lengde
4,0 x 12 mm
|
Min./maks. klemområde
6,0-8,5 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0915020408961 500
|
Bnagle ALU/A2-RAL9005-(3-5)-4X8
|
Farge
Svart
|
Hodediameter
8.0 mm
|
Hodehøyde
1.0 mm
|
Skjærbruddbelastning
1250 N
|
Strekkbruddbelastning
1800 N
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Rustfritt stål A2
|
Hylseoverflaten
Maling
|
Doroverflate
Bar
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
2.15 mm
|
Lengde
8 mm
|
Maks. klemområde
5.0 mm
|
Min. klemområde
3.0 mm
|
Nominell diameter
4.0 mm
|
Produktvekt (per element)
17.000 g
|
Nominell diameter x lengde
4,0 x 8 mm
|
Min./maks. klemområde
3,0-5,0 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0915020410961 500
|
Bnagle ALU/A2-RAL9005-(5-6,5)-4X10
|
Farge
Svart
|
Hodediameter
8.0 mm
|
Hodehøyde
1.0 mm
|
Skjærbruddbelastning
1250 N
|
Strekkbruddbelastning
1800 N
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Rustfritt stål A2
|
Hylseoverflaten
Maling
|
Doroverflate
Bar
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
2.15 mm
|
Lengde
10 mm
|
Maks. klemområde
6.5 mm
|
Min. klemområde
5.0 mm
|
Nominell diameter
4.0 mm
|
Produktvekt (per element)
20.000 g
|
Nominell diameter x lengde
4,0 x 10 mm
|
Min./maks. klemområde
5,0-6,5 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0915020412961 500
|
Bnagle ALU/A2-RAL9005-(6-8,5)-4X12
|
Farge
Svart
|
Hodediameter
8.0 mm
|
Hodehøyde
1.0 mm
|
Skjærbruddbelastning
1250 N
|
Strekkbruddbelastning
1800 N
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Rustfritt stål A2
|
Hylseoverflaten
Maling
|
Doroverflate
Bar
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
2.15 mm
|
Lengde
12 mm
|
Maks. klemområde
8.5 mm
|
Min. klemområde
6.0 mm
|
Nominell diameter
4.0 mm
|
Produktvekt (per element)
23.000 g
|
Nominell diameter x lengde
4,0 x 12 mm
|
Min./maks. klemområde
6,0-8,5 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0915030408961 500
|
Bnagle ALU/A2-RAL7016-(3-5)-4X8
|
Farge
Grafittgrå
|
Hodediameter
8.0 mm
|
Hodehøyde
1.0 mm
|
Skjærbruddbelastning
1250 N
|
Strekkbruddbelastning
1800 N
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Rustfritt stål A2
|
Hylseoverflaten
Maling
|
Doroverflate
Bar
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
2.15 mm
|
Lengde
8 mm
|
Maks. klemområde
5.0 mm
|
Min. klemområde
3.0 mm
|
Nominell diameter
4.0 mm
|
Produktvekt (per element)
17.000 g
|
Nominell diameter x lengde
4,0 x 8 mm
|
Min./maks. klemområde
3,0-5,0 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0915030410961 500
|
Bnagle ALU/A2-RAL7016-(5-6,5)-4X10
|
Farge
Grafittgrå
|
Hodediameter
8.0 mm
|
Hodehøyde
1.0 mm
|
Skjærbruddbelastning
1250 N
|
Strekkbruddbelastning
1800 N
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Rustfritt stål A2
|
Hylseoverflaten
Maling
|
Doroverflate
Bar
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
2.15 mm
|
Lengde
10 mm
|
Maks. klemområde
6.5 mm
|
Min. klemområde
5.0 mm
|
Nominell diameter
4.0 mm
|
Produktvekt (per element)
20.000 g
|
Nominell diameter x lengde
4,0 x 10 mm
|
Min./maks. klemområde
5,0-6,5 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0915030412961 500
|
Bnagle ALU/A2-RAL7016-(6-8,5)-4X12
|
Farge
Grafittgrå
|
Hodediameter
8.0 mm
|
Hodehøyde
1.0 mm
|
Skjærbruddbelastning
1250 N
|
Strekkbruddbelastning
1800 N
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Rustfritt stål A2
|
Hylseoverflaten
Maling
|
Doroverflate
Bar
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
2.15 mm
|
Lengde
12 mm
|
Maks. klemområde
8.5 mm
|
Min. klemområde
6.0 mm
|
Nominell diameter
4.0 mm
|
Produktvekt (per element)
23.000 g
|
Nominell diameter x lengde
4,0 x 12 mm
|
Min./maks. klemområde
6,0-8,5 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0915023210961 500
|
Bnagle AL/A2-RAL9005 3.2X10(5.0-7.0)
|
Farge
Svart
|
Hodediameter
6.5 mm
|
Hodehøyde
0.8 mm
|
Skjærbruddbelastning
750 N
|
Strekkbruddbelastning
1100 N
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Rustfritt stål A2
|
Hylseoverflaten
Maling
|
Doroverflate
Bar
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
1.8 mm
|
Lengde
10 mm
|
Maks. klemområde
7.0 mm
|
Min. klemområde
5.0 mm
|
Nominell diameter
3.2 mm
|
Produktvekt (per element)
12.000 g
|
Nominell diameter x lengde
3,2 x 10 mm
|
Min./maks. klemområde
5,0-7,0 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0915023208961 500
|
Bnagle AL/A2-RAL9005 3.2X8(3.5-5.0)
|
Farge
Svart
|
Hodediameter
6.5 mm
|
Hodehøyde
0.8 mm
|
Skjærbruddbelastning
750 N
|
Strekkbruddbelastning
1100 N
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Rustfritt stål A2
|
Hylseoverflaten
Maling
|
Doroverflate
Bar
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
1.8 mm
|
Lengde
8 mm
|
Maks. klemområde
5.0 mm
|
Min. klemområde
3.5 mm
|
Nominell diameter
3.2 mm
|
Produktvekt (per element)
12.000 g
|
Nominell diameter x lengde
3,2 x 8 mm
|
Min./maks. klemområde
3,5-5,0 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0915023212961 500
|
Bnagle ALU/A2-R9005-3.2X12-(7.0-9.0)
|
Farge
Svart
|
Hodediameter
6.5 mm
|
Hodehøyde
0.8 mm
|
Skjærbruddbelastning
750 N
|
Strekkbruddbelastning
1100 N
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Rustfritt stål A2
|
Hylseoverflaten
Maling
|
Doroverflate
Bar
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
1.8 mm
|
Lengde
12 mm
|
Maks. klemområde
9.0 mm
|
Min. klemområde
7.0 mm
|
Nominell diameter
3.2 mm
|
Produktvekt (per element)
17.000 g
|
Nominell diameter x lengde
3,2 x 12 mm
|
Min./maks. klemområde
7,0-9,0 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0915033210961 500
|
Bnagle AL/A2-RAL7016 3.2X10(5.0-7.0)
|
Farge
Grafittgrå
|
Hodediameter
6.5 mm
|
Hodehøyde
0.8 mm
|
Skjærbruddbelastning
750 N
|
Strekkbruddbelastning
1100 N
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Rustfritt stål A2
|
Hylseoverflaten
Maling
|
Doroverflate
Bar
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
1.8 mm
|
Lengde
10 mm
|
Maks. klemområde
7.0 mm
|
Min. klemområde
5.0 mm
|
Nominell diameter
3.2 mm
|
Produktvekt (per element)
12.000 g
|
Nominell diameter x lengde
3,2 x 10 mm
|
Min./maks. klemområde
5,0-7,0 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0915033208961 500
|
Bnagle AL/A2-RAL7016 3.2X8(3.5-5.0)
|
Farge
Grafittgrå
|
Hodediameter
6.5 mm
|
Hodehøyde
0.8 mm
|
Skjærbruddbelastning
750 N
|
Strekkbruddbelastning
1100 N
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Rustfritt stål A2
|
Hylseoverflaten
Maling
|
Doroverflate
Bar
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
1.8 mm
|
Lengde
8 mm
|
Maks. klemområde
5.0 mm
|
Min. klemområde
3.5 mm
|
Nominell diameter
3.2 mm
|
Produktvekt (per element)
12.000 g
|
Nominell diameter x lengde
3,2 x 8 mm
|
Min./maks. klemområde
3,5-5,0 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0915033212961 500
|
Bnagle ALU/A2-R7016 3.2X12-(7.0-9.0)
|
Farge
Grafittgrå
|
Hodediameter
6.5 mm
|
Hodehøyde
0.8 mm
|
Skjærbruddbelastning
750 N
|
Strekkbruddbelastning
1100 N
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Rustfritt stål A2
|
Hylseoverflaten
Maling
|
Doroverflate
Bar
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
1.8 mm
|
Lengde
12 mm
|
Maks. klemområde
9.0 mm
|
Min. klemområde
7.0 mm
|
Nominell diameter
3.2 mm
|
Produktvekt (per element)
17.000 g
|
Nominell diameter x lengde
3,2 x 12 mm
|
Min./maks. klemområde
7,0-9,0 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0915013210961 500
|
Bnagle AL/A2-RAL9010 3.2X10(5.0-7.0)
|
Farge
Hvit
|
Hodediameter
6.5 mm
|
Hodehøyde
0.8 mm
|
Skjærbruddbelastning
750 N
|
Strekkbruddbelastning
1100 N
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Rustfritt stål A2
|
Hylseoverflaten
Maling
|
Doroverflate
Bar
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
1.8 mm
|
Lengde
10 mm
|
Maks. klemområde
7.0 mm
|
Min. klemområde
5.0 mm
|
Nominell diameter
3.2 mm
|
Produktvekt (per element)
12.000 g
|
Nominell diameter x lengde
3,2 x 10 mm
|
Min./maks. klemområde
5,0-7,0 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0915013212961 500
|
Bnagle ALU/A2-R9010-3.2X12-(7.0-9.0)
|
Farge
Hvit
|
Hodediameter
6.5 µm
|
Hodehøyde
0.8 mm
|
Skjærbruddbelastning
750 N
|
Strekkbruddbelastning
1100 N
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Rustfritt stål A2
|
Hylseoverflaten
Maling
|
Doroverflate
Bar
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
1.8 mm
|
Lengde
12 mm
|
Maks. klemområde
9.0 µm
|
Min. klemområde
7.0 mm
|
Nominell diameter
3.2 mm
|
Produktvekt (per element)
17.000 g
|
Nominell diameter x lengde
3,2 x 12 mm
|
Min./maks. klemområde
7000-9,0 µm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Tilbehør
Zebra® håndnagletang med langt munnstykke art.nr 0915 11
Bruksområder
- Autoindustri/verksted
- Ventilasjon
- Beholdere
- Blikkenslagere
Tekniske data
- Naglekropp: Aluminium,
- Trekkstift: A2
- Nagletype: Standard, lakkert panhode