Blindnagler Multigrip Alu/St
Vibrasjonssikker og spruttett montasje.
Gode utfyllingsegenskaper gjør borehulldimensjon mindre kritisk.
Stor vidde i klemtykkelse gir større bruksområde for hver enkelt nagledimensjon.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Hodediameter | Hodehøyde | Skjærbruddbelastning | Strekkbruddbelastning | Materiale til hylse | Materiale til dor | Hylseoverflaten | Doroverflate | Borhulldiameter | RoHS-kompatibel | Hodetype | Dordiameter | Harmonisert systemkode | Lengde | Maks. borehulldiameter | Maks. klemområde | Min. borehulldiameter | Min. klemområde | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Min./maks. klemområde | Nominell diameter x lengde | Min./maks. borehulldiameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
091550328 005 500
|
Bnagle 3,2x8 Al/St (0,5-5,0) hodedia 6
|
Hodediameter
6.2 mm
|
Hodehøyde
1.1 mm
|
Skjærbruddbelastning
600 N
|
Strekkbruddbelastning
900 N
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Borhulldiameter
3.3 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
1.81 mm
|
Harmonisert systemkode
73182300900
|
Lengde
8 mm
|
Maks. borehulldiameter
3.4 mm
|
Maks. klemområde
4.8 mm
|
Min. borehulldiameter
3.3 mm
|
Min. klemområde
0.5 mm
|
Nominell diameter
3.2 mm
|
Produktvekt (per element)
0.985 g
|
Min./maks. klemområde
0,5-4,8 mm
|
Nominell diameter x lengde
3,2 x 8 mm
|
Min./maks. borehulldiameter
3,3-3,4 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0915503211005 500
|
Bnagle 3,2x11,1 Al/St(3,5-8) hodedia 6
|
Hodediameter
6.2 mm
|
Hodehøyde
1.1 mm
|
Skjærbruddbelastning
600 N
|
Strekkbruddbelastning
900 N
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Borhulldiameter
3.3 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
1.81 mm
|
Harmonisert systemkode
73182300900
|
Lengde
11 mm
|
Maks. borehulldiameter
3.4 mm
|
Maks. klemområde
8.0 mm
|
Min. borehulldiameter
3.3 mm
|
Min. klemområde
4.0 mm
|
Nominell diameter
3.2 mm
|
Produktvekt (per element)
1.027 g
|
Min./maks. klemområde
4,0-8,0 mm
|
Nominell diameter x lengde
3,2 x 11 mm
|
Min./maks. borehulldiameter
3,3-3,4 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0915504010005 500
|
Bnagle 4,0x10 Al/St (1,5-6,5) hodedia 8
|
Hodediameter
8 mm
|
Hodehøyde
1.4 mm
|
Skjærbruddbelastning
950 N
|
Strekkbruddbelastning
1500 N
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Borhulldiameter
4.1 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
2.2 mm
|
Harmonisert systemkode
73182300
|
Lengde
10 mm
|
Maks. borehulldiameter
4.2 mm
|
Maks. klemområde
6.3 mm
|
Min. borehulldiameter
4.1 mm
|
Min. klemområde
1.2 mm
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
1.599 g
|
Min./maks. klemområde
1,2-6,3 mm
|
Nominell diameter x lengde
4 x 10 mm
|
Min./maks. borehulldiameter
4,1-4,2 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0915504013005 500
|
Bnagle 4,0x13 Al/St (4,0-9,5) hodedia 8
|
Hodediameter
8 mm
|
Hodehøyde
1.4 mm
|
Skjærbruddbelastning
950 N
|
Strekkbruddbelastning
1500 N
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Borhulldiameter
4.1 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
2.2 mm
|
Harmonisert systemkode
73182300
|
Lengde
13 mm
|
Maks. borehulldiameter
4.2 mm
|
Maks. klemområde
9.5 mm
|
Min. borehulldiameter
4.1 mm
|
Min. klemområde
4.0 mm
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
1.758 g
|
Min./maks. klemområde
4,0-9,5 mm
|
Nominell diameter x lengde
4 x 13 mm
|
Min./maks. borehulldiameter
4,1-4,2 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0915504017005 500
|
Bnagle 4,0x17 Al/St (8,5-13,5) hodedia 8
|
Hodediameter
8 mm
|
Hodehøyde
1.4 mm
|
Skjærbruddbelastning
950 N
|
Strekkbruddbelastning
1500 N
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Borhulldiameter
4.1 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
2.2 mm
|
Harmonisert systemkode
73182300
|
Lengde
17 mm
|
Maks. borehulldiameter
4.2 mm
|
Maks. klemområde
12.7 mm
|
Min. borehulldiameter
4.1 mm
|
Min. klemområde
6.4 mm
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
1.962 g
|
Min./maks. klemområde
6,4-12,7 mm
|
Nominell diameter x lengde
4 x 17 mm
|
Min./maks. borehulldiameter
4,1-4,2 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0915504810005 500
|
Bnagle 4,8x10 Al/St(0,5-5,0)hodedia 9,5
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
1.6 mm
|
Skjærbruddbelastning
1320 N
|
Strekkbruddbelastning
2000 N
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Borhulldiameter
4.9 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
2.7 mm
|
Harmonisert systemkode
73182300900
|
Lengde
10 mm
|
Maks. borehulldiameter
5.0 mm
|
Maks. klemområde
6.3 mm
|
Min. borehulldiameter
4.9 mm
|
Min. klemområde
1.6 mm
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Produktvekt (per element)
2.527 g
|
Min./maks. klemområde
1,6-6,3 mm
|
Nominell diameter x lengde
4,8 x 10 mm
|
Min./maks. borehulldiameter
4,9-5,0 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0915504815005 500
|
Bnagle 4,8x15 Al/St(5-10,5)hodedia 9,5
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
1.6 mm
|
Skjærbruddbelastning
1320 N
|
Strekkbruddbelastning
2000 N
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Borhulldiameter
4.9 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
2.7 mm
|
Harmonisert systemkode
73182300900
|
Lengde
15 mm
|
Maks. borehulldiameter
5.0 mm
|
Maks. klemområde
11.1 mm
|
Min. borehulldiameter
4.9 mm
|
Min. klemområde
4.8 mm
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Produktvekt (per element)
3.023 g
|
Min./maks. klemområde
4,8-11,1 mm
|
Nominell diameter x lengde
4,8 x 15 mm
|
Min./maks. borehulldiameter
4,9-5,0 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0915504825005 250
|
Bnagle 4,8x25 Al/St(14,5-19,5)hode 9,5
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
1.6 mm
|
Skjærbruddbelastning
1320 N
|
Strekkbruddbelastning
2000 N
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Borhulldiameter
4.9 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
2.7 mm
|
Harmonisert systemkode
73182300900
|
Lengde
25 mm
|
Maks. borehulldiameter
5.0 mm
|
Maks. klemområde
19.8 mm
|
Min. borehulldiameter
4.9 mm
|
Min. klemområde
12.7 mm
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Produktvekt (per element)
3.829 g
|
Min./maks. klemområde
12,7-19,8 mm
|
Nominell diameter x lengde
4,8 x 25 mm
|
Min./maks. borehulldiameter
4,9-5,0 mm
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Tilbehør
*0915120 060 1 *Zebra blindnagletang
Bruksområder
- Fasader
- Skipsindustri
- Ventilasjon
- Beholdere
- VVS arbeider
- Auto
Tekniske data
- Nagletype: Multigrip, panhode
- Låser stifthodet til naglekroppen