Blindnagler Multigrip Lakkert Alu/St
Vibrasjonssikker og spruttett montasje.
Gode utfyllingsegenskaper gjør borehulldimensjon mindre kritisk.
Stor vidde i klemtykkelse gir større bruksområde for hver enkelt nagledimensjon.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Hodediameter | Hodehøyde | Skjærbruddbelastning | Strekkbruddbelastning | Materiale til hylse | Materiale til dor | Hylseoverflaten | Doroverflate | Hodetype | Dordiameter | Lengde | Maks. klemområde | Min. klemområde | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Nominell diameter x lengde | Min./maks. klemområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
514311328 005 500
|
Bnagle 3,2x8 Al/St (0,5-5) sort Hode 6
|
Hodediameter
6.2 mm
|
Hodehøyde
1.1 mm
|
Skjærbruddbelastning
600 N
|
Strekkbruddbelastning
900 N
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Maling
|
Doroverflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
1.8 mm
|
Lengde
8 mm
|
Maks. klemområde
5.0 mm
|
Min. klemområde
0.5 mm
|
Nominell diameter
3.2 mm
|
Produktvekt (per element)
1.300 g
|
Nominell diameter x lengde
3,2 x 8 mm
|
Min./maks. klemområde
0,5-5,0 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
5143113211005 500
|
Bnagle 3,2x11 Al/St (3,5-8) sort Hode 6
|
Hodediameter
6.2 mm
|
Hodehøyde
1.1 mm
|
Skjærbruddbelastning
600 N
|
Strekkbruddbelastning
900 N
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Maling
|
Doroverflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
1.8 mm
|
Lengde
11 mm
|
Maks. klemområde
8.0 mm
|
Min. klemområde
3.5 mm
|
Nominell diameter
3.2 mm
|
Produktvekt (per element)
1.320 g
|
Nominell diameter x lengde
3,2 x 11 mm
|
Min./maks. klemområde
3,5-8,0 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
5143113216005 500
|
Bnagle 3,2x16 Al/St (8,5-13) sort Hode 6
|
Hodediameter
6.2 mm
|
Hodehøyde
1.1 mm
|
Skjærbruddbelastning
600 N
|
Strekkbruddbelastning
900 N
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Maling
|
Doroverflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
1.8 mm
|
Lengde
16 mm
|
Maks. klemområde
13 mm
|
Min. klemområde
8.5 mm
|
Nominell diameter
3.2 mm
|
Produktvekt (per element)
1.700 g
|
Nominell diameter x lengde
3,2 x 16 mm
|
Min./maks. klemområde
8,5-13 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
5143114010005 500
|
Bnagle 4,0x10 Al/St(1,5-6,5) sort Hode 8
|
Hodediameter
8 mm
|
Hodehøyde
1.4 mm
|
Skjærbruddbelastning
950 N
|
Strekkbruddbelastning
1500 N
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Maling
|
Doroverflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
2.2 mm
|
Lengde
10 mm
|
Maks. klemområde
6.3 mm
|
Min. klemområde
1.2 mm
|
Nominell diameter
4.0 mm
|
Produktvekt (per element)
1.720 g
|
Nominell diameter x lengde
4,0 x 10 mm
|
Min./maks. klemområde
1,2-6,3 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
5143114013005 500
|
Bnagle 4,0x13 Al/St(4,0-9,5) sort Hode 8
|
Hodediameter
8 mm
|
Hodehøyde
1.4 mm
|
Skjærbruddbelastning
950 N
|
Strekkbruddbelastning
1500 N
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Maling
|
Doroverflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
2.2 mm
|
Lengde
13 mm
|
Maks. klemområde
9.5 mm
|
Min. klemområde
4.0 mm
|
Nominell diameter
4.0 mm
|
Produktvekt (per element)
1.810 g
|
Nominell diameter x lengde
4,0 x 13 mm
|
Min./maks. klemområde
4,0-9,5 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
091511328 003 500
|
Bnagle 3,2x8 Al/St (0,5-5) hvit hode 6
|
Hodediameter
|
Hodehøyde
|
Skjærbruddbelastning
|
Strekkbruddbelastning
|
Materiale til hylse
|
Materiale til dor
|
Hylseoverflaten
|
Doroverflate
|
Hodetype
|
Dordiameter
|
Lengde
|
Maks. klemområde
|
Min. klemområde
|
Nominell diameter
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Nominell diameter x lengde
|
Min./maks. klemområde
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0915113210003 500
|
Bnagle 3,2x10 Al/St (2,5-7)hvit hode 6
|
Hodediameter
|
Hodehøyde
|
Skjærbruddbelastning
|
Strekkbruddbelastning
|
Materiale til hylse
|
Materiale til dor
|
Hylseoverflaten
|
Doroverflate
|
Hodetype
|
Dordiameter
|
Lengde
|
Maks. klemområde
|
Min. klemområde
|
Nominell diameter
|
Produktvekt (per element)
1.100 g
|
Nominell diameter x lengde
|
Min./maks. klemområde
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Tilbehør
ORSY® sortimentskoffert art.nr 0964 915 50
Bruksområder
- Fasader
- Skipsindustri
- Ventilasjon
- Beholdere
- VVS arbeider
- Auto
Tekniske data
- Nagletype: Multigrip, panhode
- Låser stifthodet til naglekroppen