Blindnagler Multigrip Stort Hode Alu/St
Vibrasjonssikker og spruttett montasje.
Gode utfyllingsegenskaper gjør borehullsdimensjon mindre kritisk.
Stor vidde i klemtykkelse gir større bruksområde for hver enkelt nagledimensjon.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Hodediameter | Hodehøyde | Skjærbruddbelastning | Strekkbruddbelastning | Materiale til dor | Materiale til hylse | Doroverflate | Hylseoverflaten | RoHS-kompatibel | Hodetype | Annen standard | Dordiameter | Harmonisert systemkode | Lengde | Maks. borehulldiameter | Maks. klemområde | Min. borehulldiameter | Min. klemområde | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Standarder | Min./maks. borehulldiameter | Nominell diameter x lengde | Min./maks. klemområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
091504810 003 250
|
Bnagle 4,8x10 Al/St (0,5-5,0) hodedia 16
|
Hodediameter
16.0 mm
|
Hodehøyde
2.5 mm
|
Skjærbruddbelastning
1500 N
|
Strekkbruddbelastning
2350 N
|
Materiale til dor
Stål
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Doroverflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hylseoverflaten
Blank
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Stort, flatt og rundt hode
|
Annen standard
ZEBRA-blindnagler
|
Dordiameter
2.7 mm
|
Harmonisert systemkode
83082000900
|
Lengde
10.0 mm
|
Maks. borehulldiameter
5.1 mm
|
Maks. klemområde
5.0 mm
|
Min. borehulldiameter
4.9 mm
|
Min. klemområde
0.5 mm
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Produktvekt (per element)
3.000 g
|
Standarder
WN 915
|
Min./maks. borehulldiameter
4,9-5,1 mm
|
Nominell diameter x lengde
4,8 x 10,0 mm
|
Min./maks. klemområde
0,5-5,0 mm
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
091504817 003 250
|
Bnagle 4,8x17 Al/St (7,0-12,0)hodedia 16
|
Hodediameter
16.0 mm
|
Hodehøyde
2.5 mm
|
Skjærbruddbelastning
1500 N
|
Strekkbruddbelastning
2350 N
|
Materiale til dor
Stål
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Doroverflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hylseoverflaten
Blank
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Stort, flatt og rundt hode
|
Annen standard
ZEBRA-blindnagler
|
Dordiameter
2.7 mm
|
Harmonisert systemkode
83082000900
|
Lengde
17.0 mm
|
Maks. borehulldiameter
5.1 mm
|
Maks. klemområde
12.0 mm
|
Min. borehulldiameter
4.9 mm
|
Min. klemområde
7.0 mm
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Produktvekt (per element)
3.516 g
|
Standarder
WN 915
|
Min./maks. borehulldiameter
4,9-5,1 mm
|
Nominell diameter x lengde
4,8 x 17,0 mm
|
Min./maks. klemområde
7,0-12,0 mm
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
091504825 003 250
|
Bnagle 4,8x25 Al/St (14,5-19,5) hode 16
|
Hodediameter
16.0 mm
|
Hodehøyde
2.5 mm
|
Skjærbruddbelastning
1500 N
|
Strekkbruddbelastning
2350 N
|
Materiale til dor
Stål
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Doroverflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hylseoverflaten
Blank
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Stort, flatt og rundt hode
|
Annen standard
ZEBRA-blindnagler
|
Dordiameter
2.7 mm
|
Harmonisert systemkode
83082000900
|
Lengde
25.0 mm
|
Maks. borehulldiameter
5.1 mm
|
Maks. klemområde
19.5 mm
|
Min. borehulldiameter
4.9 mm
|
Min. klemområde
12.0 mm
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Produktvekt (per element)
4.204 g
|
Standarder
WN 915
|
Min./maks. borehulldiameter
4,9-5,1 mm
|
Nominell diameter x lengde
4,8 x 25,0 mm
|
Min./maks. klemområde
12,0-19,5 mm
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Tilbehør
ORSY® sortimentskoffert art.nr 0964 915 50
Bruksområder
- Fasader
- Skipsindustri
- Ventilasjon
- Beholdere
- VVS arbeider
- Auto
Tekniske data
- Nagletype: Multigrip, stort panhode
- Låser stifthodet til naglekroppen