Bygningsbeslag Joma
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Overflate | Vekt | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0681041098990 10
|
Søylesko 4 x 98 x 50mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse ikke foreskrevet, fargeløs
|
Vekt
732 g
|
Produktvekt (per element)
732 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0681041448990 10
|
Søylesko 4 x 48 x 40mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse ikke foreskrevet, fargeløs
|
Vekt
598 g
|
Produktvekt (per element)
500 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Innfesting: 48 x 40 og 73 x 40: Varmforsinket 40/40, franske skruer, bolt
- Hull: Ø5, Ø13,5
- Innfesting: 100 x 70: Franske skruer, bolt
- Hull: Ø5, Ø11,5, Ø13,5