Kamstift
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter | Lengde | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0681914035990 250
|
Kamstift 4,0 x 35mm 250 stk/Pk
|
Diameter
4 mm
|
Lengde
35 mm
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
5.000 g
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
0681914040990 250
|
Kamstift 4,0 x 40mm 250 stk/Pk
|
Diameter
4 mm
|
Lengde
40 mm
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
5.000 g
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
0681914050990 250
|
Kamstift 40 x 50mm 250 stk/Pk
|
Diameter
4 mm
|
Lengde
50 mm
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
4.368 g
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
0681914060990 250
|
Kamstift 4,0 x 60mm 250 stk/Pk
|
Diameter
4 mm
|
Lengde
60 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Produktvekt (per element)
5.000 g
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
0681914041990 250
|
Kamstift 4,0 x 40mm A2 250 Stk/Pk
|
Diameter
4 mm
|
Lengde
40 mm
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
4.368 g
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|