Vinkelbeslag Joma
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | Materiale | Overflate | Bredde | Høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5390007390990 50
|
Vinkelbeslag 3,0x90x90x40 uten ribbe
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse ikke foreskrevet, fargeløs
|
Bredde
40 mm
|
Høyde
90 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Innfesting: 40/40, 40/50, 40/60
- Hull: Ø5