Betongskruer for takhylser
- Betongskrue 6,3mm
- Bordiamenter 5,2mm i plasstøpt betong og 5,5mm i elementdekke
- Sylinderhode med Tx25
- Korrosjonsbeskyttende belegg. Kesternich testet og godkjent etter ISO 6988/DIN 50018. Tilfredsstiller 15 sykluser for bruksgruppe KLA (C4)
- Monteringsdybde min. 20mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9500008908990 500
|
Betongskrue 15 kesternich Tx25 6,3x25
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
9500008909990 500
|
Betongskrue 15 kesternich Tx25 6,3x40
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
9500008910990 500
|
Betongskrue 15 kesternich Tx25 6,3x50
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
9500008911990 500
|
Betongskrue 15 kesternich Tx25 6,3x60
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
9500008912990 500
|
Betongskrue 15 kesternich Tx25 6,3x70
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
9500008913990 250
|
Betongskrue 15 kesternich Tx25 6,3x80
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
9500008914990 250
|
Betongskrue 15 kesternich Tx25 6,3x90
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
9500008915990 250
|
Betongskrue 15 kesternich Tx25 6,3x100
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
9500008916990 250
|
Betongskrue 15 kesternich Tx25 6,3x110
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
9500008917990 250
|
Betongskrue 15 kesternich Tx25 6,3x120
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Bruksområder
Brukes sammen med takhylser eller metallskiver til innfestning av takbelegg og isolasjon på betong/hulldekke og DT-elementer.
Kan også brukes til innfesting av treverk og montasje av beslag, lydbøyler etc.
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
9500008669990 2
|
Eksosfilterinnsats for 9500 008 671
|
Forp/Min.best.
2
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)