EDS-SRB Eurofast syrefast A4
- Syrefast A4 bi-metallskrue med redusert borspiss
- Stålplater fra 0,7 til 2 x 1,25 mm
- Herdet borspiss
- Torx 25
- W.nr. 1.4401
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Overflate | Hodetype | Form på markørspiss | Maks. materialtykkelse for stål | Nominell diameter | Lengde | Hodediameter | Hodehøyde | Innvendig drev | RoHS-kompatibel | Egnet for bruk på følgende materialer | Egnet for | Godkjenning | Bruksområde | Design | Drevtype | Gjengelengde (selvgjengende skruer) | Harmonisert systemkode | Konstruksjonsprodukt | Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall) | Produktvekt (per element) | Skruegjengeutforming | Under bakken | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0838148060090 500
|
Eurofast A4 med borspiss Srb 4,8x60/50mm
|
Materiale
Bimetall
|
Overflate
Sink-jern
|
Hodetype
Panhode
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Maks. materialtykkelse for stål
2.5 mm
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
60 mm
|
Hodediameter
9 mm
|
Hodehøyde
3.3 mm
|
Innvendig drev
TX-hode
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Egnet for bruk på følgende materialer
Stål
|
Egnet for
Stål
|
Godkjenning
ETA-06/0007
|
Bruksområde
Tak
|
Design
Løs
|
Drevtype
Intern TX
|
Gjengelengde (selvgjengende skruer)
50 mm
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
2.5 mm
|
Produktvekt (per element)
5.000 g
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Under bakken
Stål
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0838148080090 500
|
Eurofast A4 med borspiss Srb 4,8x80/50mm
|
Materiale
Bimetall
|
Overflate
Sink-jern
|
Hodetype
Panhode
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Maks. materialtykkelse for stål
2.5 mm
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
80 mm
|
Hodediameter
9 mm
|
Hodehøyde
3.3 mm
|
Innvendig drev
TX-hode
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Egnet for bruk på følgende materialer
Stål
|
Egnet for
Stål
|
Godkjenning
ETA-06/0007
|
Bruksområde
Tak
|
Design
Løs
|
Drevtype
Intern TX
|
Gjengelengde (selvgjengende skruer)
50 mm
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
2.5 mm
|
Produktvekt (per element)
7.000 g
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Under bakken
Stål
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0838148100090 500
|
Eurofast A4 med borspiss Srb 4,8x100/50
|
Materiale
Bimetall
|
Overflate
Sink-jern
|
Hodetype
Panhode
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Maks. materialtykkelse for stål
2.5 mm
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
100 mm
|
Hodediameter
9 mm
|
Hodehøyde
3.3 mm
|
Innvendig drev
TX-hode
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Egnet for bruk på følgende materialer
Stål
|
Egnet for
Stål
|
Godkjenning
ETA-06/0007
|
Bruksområde
Tak
|
Design
Løs
|
Drevtype
Intern TX
|
Gjengelengde (selvgjengende skruer)
50 mm
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
2.5 mm
|
Produktvekt (per element)
9.000 g
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Under bakken
Stål
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Bruksområder
Kan brukes til innfesting av treverk og montasje av beslag, lydbøyler etc. Gipsmontasje på stålstendere.
Passer til
- Teleskop - TLK, -THP, -THT (skaffevare)
- Skiver - DVP-DF/DVP-EF
- Nødvendig skruelengde: Materialtykkelse + minimum 20 mm
Tekniske data
Syrefast selvborende bi-metall takskrue med redusert borspiss for montering i tre og stål.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)