EFHD universalskrue Eurofast "Heavy Duty"
Betong, porebetong, tre og profilerte stålplater fra 0,88 til 2 x 1,25
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Overflate | Maks. materialtykkelse for stål | Nominell diameter | Lengde | Hodediameter | Hodehøyde | Innvendig drev | RoHS-kompatibel | Egnet for bruk på følgende materialer | Egnet for | Godkjenning | Bruksområde | Drevtype | Gjengelengde (selvgjengende skruer) | Konstruksjonsprodukt | Produktvekt (per element) | Skruegjengeutforming | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0838163060090 500
|
Universalskrue Eurofast EFHD 6,3x60/55
|
Materiale
Stål, settherdet
|
Overflate
Magni
|
Maks. materialtykkelse for stål
2.5 mm
|
Nominell diameter
6.3 mm
|
Lengde
60 mm
|
Hodediameter
8.1 mm
|
Hodehøyde
3 mm
|
Innvendig drev
TX-hode
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Egnet for bruk på følgende materialer
Betong
|
Egnet for
Montering av isolering og takimpregnering
|
Godkjenning
ETA-06/0007
|
Bruksområde
Tak
|
Drevtype
Intern TX
|
Gjengelengde (selvgjengende skruer)
55 mm
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Produktvekt (per element)
7.000 g
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0838163070090 500
|
Universalskrue Eurofast EFHD 6,3x70/60
|
Materiale
Stål, settherdet
|
Overflate
Magni
|
Maks. materialtykkelse for stål
2.5 mm
|
Nominell diameter
6.3 mm
|
Lengde
70 mm
|
Hodediameter
8.1 mm
|
Hodehøyde
3 mm
|
Innvendig drev
TX-hode
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Egnet for bruk på følgende materialer
Betong
|
Egnet for
Montering av isolering og takimpregnering
|
Godkjenning
ETA-06/0007
|
Bruksområde
Tak
|
Drevtype
Intern TX
|
Gjengelengde (selvgjengende skruer)
60 mm
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Produktvekt (per element)
8.000 g
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0838163080090 500
|
Universalskrue Eurofast EFHD 6,3x80/60
|
Materiale
Stål, settherdet
|
Overflate
Magni
|
Maks. materialtykkelse for stål
2.5 mm
|
Nominell diameter
6.3 mm
|
Lengde
80 mm
|
Hodediameter
8.1 mm
|
Hodehøyde
3 mm
|
Innvendig drev
TX-hode
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Egnet for bruk på følgende materialer
Betong
|
Egnet for
Montering av isolering og takimpregnering
|
Godkjenning
ETA-06/0007
|
Bruksområde
Tak
|
Drevtype
Intern TX
|
Gjengelengde (selvgjengende skruer)
60 mm
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Produktvekt (per element)
9.000 g
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0838163100090 500
|
Universalskrue Eurofast EFHD 6,3x100/70
|
Materiale
Stål, settherdet
|
Overflate
Magni
|
Maks. materialtykkelse for stål
2.5 mm
|
Nominell diameter
6.3 mm
|
Lengde
100 mm
|
Hodediameter
8.1 mm
|
Hodehøyde
3 mm
|
Innvendig drev
TX-hode
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Egnet for bruk på følgende materialer
Betong
|
Egnet for
Montering av isolering og takimpregnering
|
Godkjenning
ETA-06/0007
|
Bruksområde
Tak
|
Drevtype
Intern TX
|
Gjengelengde (selvgjengende skruer)
60 mm
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Produktvekt (per element)
11.000 g
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0838163130090 500
|
Universalskrue Eurofast EFHD 6,3X130/70
|
Materiale
Stål, settherdet
|
Overflate
Magni
|
Maks. materialtykkelse for stål
2.5 mm
|
Nominell diameter
6.3 mm
|
Lengde
130 mm
|
Hodediameter
8.1 mm
|
Hodehøyde
3 mm
|
Innvendig drev
TX-hode
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Egnet for bruk på følgende materialer
Betong
|
Egnet for
Montering av isolering og takimpregnering
|
Godkjenning
ETA-06/0007
|
Bruksområde
Tak
|
Drevtype
Intern TX
|
Gjengelengde (selvgjengende skruer)
60 mm
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Produktvekt (per element)
14.000 g
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0838163160090 500
|
Universalskrue Eurofast EFHD 6,3X160/70
|
Materiale
Stål, settherdet
|
Overflate
Magni
|
Maks. materialtykkelse for stål
2.5 mm
|
Nominell diameter
6.3 mm
|
Lengde
160 mm
|
Hodediameter
8.1 mm
|
Hodehøyde
3 mm
|
Innvendig drev
TX-hode
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Egnet for bruk på følgende materialer
Betong
|
Egnet for
Montering av isolering og takimpregnering
|
Godkjenning
ETA-06/0007
|
Bruksområde
Tak
|
Drevtype
Intern TX
|
Gjengelengde (selvgjengende skruer)
60 mm
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Produktvekt (per element)
17.000 g
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0838163180990 500
|
Universalskrue Eurofast EFHD 6,3X180/70
|
Materiale
Stål, settherdet
|
Overflate
Magni
|
Maks. materialtykkelse for stål
2.5 mm
|
Nominell diameter
6.3 mm
|
Lengde
180 mm
|
Hodediameter
8.1 mm
|
Hodehøyde
3 mm
|
Innvendig drev
TX-hode
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Egnet for bruk på følgende materialer
Betong
|
Egnet for
Montering av isolering og takimpregnering
|
Godkjenning
ETA-06/0007
|
Bruksområde
Tak
|
Drevtype
Intern TX
|
Gjengelengde (selvgjengende skruer)
60 mm
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Produktvekt (per element)
2.600 g
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Bruksområder
Passer til: Teleskop - TLK, -THP, -THT Metallskiver - DVP-DF/EF
Nødvendig skruelengde:
- Betong: Materialtykkelse + forbores minimum 25 mm med Ø 5,0 eller Ø 5,5mm
- Porebetong: Materialtykkelse + minimum 55 mm
- Tre: Materialtykkelse + tretykkelse
- Sponplater: Materialtykkelse + tretykkelse
- Profilerte stålplater: Materialtykkelse + min. 20 mm
Tekniske data
Takskrue med Ricoh spiss, trompetformet hode med liten linse, TX 25 spor, herdet spiss, Magni-Silver overflatebehandling.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)