GBS Eurofast Porebetongskruer
- Til porebetong og tre.
- Herdet stål, overflatebelagt
- MagniSilver overflatebelegg, testet til 15 sykler Kesternich test ihht DIN 50018 S2,0L
- ETA-06/0007
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Hodetype | Harmonisert systemkode | Min. innskruingsdybde | Nominell diameter | Lengde | Bruksområde | Hodehøyde | Egnet for | Gjengelengde (selvgjengende skruer) | Konstruksjonsprodukt | Overflate | Drevtype | Produktvekt (per element) | Innvendig drev | Hodediameter | Godkjenning | Materiale | RoHS-kompatibel | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0838068065990 500
|
Porebetongskrue Eurofast GBS 8,0x65/60
|
Hodetype
Panhode
|
Harmonisert systemkode
73181290990
|
Min. innskruingsdybde
60 mm
|
Nominell diameter
8.0 mm
|
Lengde
65 mm
|
Bruksområde
Tak
|
Hodehøyde
2.9 mm
|
Egnet for
Montering av isolering og takimpregnering
|
Gjengelengde (selvgjengende skruer)
60 mm
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Overflate
Magni
|
Drevtype
Intern TX
|
Produktvekt (per element)
14.000 g
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Hodediameter
9.75 mm
|
Godkjenning
ETA-06/0007
|
Materiale
Stål
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0838068090990 500
|
Porebetongskrue Eurofast GBS 8,0x90/70
|
Hodetype
Panhode
|
Harmonisert systemkode
73181290990
|
Min. innskruingsdybde
60 mm
|
Nominell diameter
8.0 mm
|
Lengde
90 mm
|
Bruksområde
Tak
|
Hodehøyde
2.9 mm
|
Egnet for
Montering av isolering og takimpregnering
|
Gjengelengde (selvgjengende skruer)
70 mm
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Overflate
Magni
|
Drevtype
Intern TX
|
Produktvekt (per element)
19.000 g
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Hodediameter
9.75 mm
|
Godkjenning
ETA-06/0007
|
Materiale
Stål
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0838068110990 500
|
Porebetongskrue Eurofast GBS 8,0x110/70
|
Hodetype
Panhode
|
Harmonisert systemkode
73181290990
|
Min. innskruingsdybde
60 mm
|
Nominell diameter
8.0 mm
|
Lengde
110 mm
|
Bruksområde
Tak
|
Hodehøyde
2.9 mm
|
Egnet for
Montering av isolering og takimpregnering
|
Gjengelengde (selvgjengende skruer)
70 mm
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Overflate
Magni
|
Drevtype
Intern TX
|
Produktvekt (per element)
23.000 g
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Hodediameter
9.75 mm
|
Godkjenning
ETA-06/0007
|
Materiale
Stål
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0838068130990 500
|
Porebetongskrue Eurofast GBS 8,0x130/70
|
Hodetype
Panhode
|
Harmonisert systemkode
73181290990
|
Min. innskruingsdybde
60 mm
|
Nominell diameter
8.0 mm
|
Lengde
130 mm
|
Bruksområde
Tak
|
Hodehøyde
2.9 mm
|
Egnet for
Montering av isolering og takimpregnering
|
Gjengelengde (selvgjengende skruer)
70 mm
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Overflate
Magni
|
Drevtype
Intern TX
|
Produktvekt (per element)
28.000 g
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Hodediameter
9.75 mm
|
Godkjenning
ETA-06/0007
|
Materiale
Stål
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0838068160990 500
|
Porebetongskrue Eurofast GBS 8,0x160/70
|
Hodetype
Panhode
|
Harmonisert systemkode
73181290990
|
Min. innskruingsdybde
60 mm
|
Nominell diameter
8.0 mm
|
Lengde
160 mm
|
Bruksområde
Tak
|
Hodehøyde
2.9 mm
|
Egnet for
Montering av isolering og takimpregnering
|
Gjengelengde (selvgjengende skruer)
70 mm
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Overflate
Magni
|
Drevtype
Intern TX
|
Produktvekt (per element)
34.000 g
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Hodediameter
9.75 mm
|
Godkjenning
ETA-06/0007
|
Materiale
Stål
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0838068190990 500
|
Porebetongskrue Eurofast GBS 8,0x190/70
|
Hodetype
Panhode
|
Harmonisert systemkode
73181290990
|
Min. innskruingsdybde
60 mm
|
Nominell diameter
8.0 mm
|
Lengde
190 mm
|
Bruksområde
Tak
|
Hodehøyde
2.9 mm
|
Egnet for
Montering av isolering og takimpregnering
|
Gjengelengde (selvgjengende skruer)
70 mm
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Overflate
Magni
|
Drevtype
Intern TX
|
Produktvekt (per element)
40.000 g
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Hodediameter
9.75 mm
|
Godkjenning
ETA-06/0007
|
Materiale
Stål
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
9500008922990 500
|
Metallskiver Aluzink diam 40x80 8,5mm
|
Hodetype
|
Harmonisert systemkode
|
Min. innskruingsdybde
|
Nominell diameter
|
Lengde
|
Bruksområde
|
Hodehøyde
|
Egnet for
|
Gjengelengde (selvgjengende skruer)
|
Konstruksjonsprodukt
|
Overflate
|
Drevtype
|
Produktvekt (per element)
|
Innvendig drev
|
Hodediameter
|
Godkjenning
|
Materiale
|
RoHS-kompatibel
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Bruksområder
Lettbetongskruer kan brukes til innfesting av treverk og montasje av beslag, lydbøyler etc i porebetong.
Passer til:
- Skiver - 1838154085990 1500 og 1838158085990 500
- Nødvendig skruelengde: Porebetong, materialtykkelse + minimum 55 mm
Tekniske data
- Selvborende takskrue med trompetformet hode, Torx 25, herdet spiss.
- Magni-Silver overflatebehandling.
- Vedr kapasiteter, se katalogen "Flate Tak" s 110
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
9500008669990 2
|
Eksosfilterinnsats for 9500 008 671
|
Forp/Min.best.
2
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)