Selvborende skruer med borspiss for takhylser
- Ekstra lang gjengelengde, 100mm
- Skruene erstatter standard gjengelengde for ulik materialtykkelse
- Skrue med redusert borspiss, Tx25 drivspor
- 6,1mm skruen gir høyere uttrekkskapasitet i tynne plater
- Korrosjonsbeskyttende belegg. Kesternich testet og godkjent etter ISO 6988/DIN 50018. Tilfredsstiller 15 sykluser for bruksgruppe KLA (C4)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9500008906990 500
|
Borskrue 5,1x120/100 TX25
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
9500008907990 500
|
Borskrue 6,1X130/105 TX25
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Bruksområder
Til bruk til forskjellige isolasjonstykkelser
Færre antall skruelengder øker effektiviteten i montasjen
Stålplater fra 0,7 - 2 x 1,25mm . Kan brukes til innfesting av treverk og montasje av beslag, lydbøyler etc. Gipsmontasje på stålstendere
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
9500008669990 2
|
Eksosfilterinnsats for 9500 008 671
|
Forp/Min.best.
2
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)