Teleskophylser Ø 47 m/pigger
- Isolasjonsholder type teleskop, for mekanisk montasje av isolasjonsmatrialer
Isolasjonsholderens utforming gjør at den lett kan stikkes igjennom ytterste tetteskikt og isolasjonen. Anvendes til alle typer membraner
BESTILLINGSVARE
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9500008927990 500
|
Takhylser THT (pigg) 47x100 mm - Brun
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
9500008928990 500
|
Takhylser THT (pigg) 47x130 mm - Grå
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
9500008929990 500
|
Takhylser THT (pigg) 47x160 mm - Hvit
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
9500008930990 500
|
Takhylser THT (pigg) 47x190 mm - Svart
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
9500008926990 500
|
Takhylser THT (pigg) 47x70 mm - Grønn
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Bruksområder
Anvendes fortrinnsvis som mekanisk innfesting av takfolie til bærende konstruksjoner.
Passer til:EDS - S, EDS - B, EDS - SRB, EDS - H, GBS, EFHD
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
9500008669990 2
|
Eksosfilterinnsats for 9500 008 671
|
Forp/Min.best.
2
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)