Gipsplateskrue, gjengepressende
Trompethode. Skruediameter 3,9mm gjør denne dobbeltgjengede skruen egnet for både tre og stål
0189 er løse skruer
- 0179 er båndede skruer
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Lengde | Gjengelengde | Hodediameter | Innvendig drev | Materiale | Overflate | Hodetype | RoHS-kompatibel | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
018903925 005 1000
|
Gipsskrue kombi fosfatert 3,9x25
|
Nominell diameter
3.9 mm
|
Lengde
25 mm
|
Gjengelengde
18 mm
|
Hodediameter
8.5 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Fosfatert
|
Hodetype
Bugle-hode
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73181499980
|
Produktvekt (per element)
1.549 g
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
018903935 005 1000
|
Gipsskrue kombi fosfatert 3,9x35
|
Nominell diameter
3.9 mm
|
Lengde
35 mm
|
Gjengelengde
28 mm
|
Hodediameter
8.5 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Fosfatert
|
Hodetype
Bugle-hode
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73181499980
|
Produktvekt (per element)
2.075 g
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
018903945 005 1000
|
Gipsskrue kombi fosfatert 3,9x45
|
Nominell diameter
3.9 mm
|
Lengde
45 mm
|
Gjengelengde
31 mm
|
Hodediameter
8.5 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Fosfatert
|
Hodetype
Bugle-hode
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73181499980
|
Produktvekt (per element)
2.527 g
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)