Gipsskruer GU
- Korrosjonsbestyttet gipsskrue for utendørs bruk
- Forutsettes tildekket innen rimelig tid
- 4,2x25mm til underlag av stål. Borkapasitet 2x1,25 mm
- 4,2x32mm til underlag av tre
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Overflate | Nominell diameter | Lengde | Gjengelengde (lg) | Skruegjengelengde med borspiss (b) | Hodediameter | Innvendig drev | Hodetype | Produktvekt (per element) | Skruegjengelengde med borspiss | Kjernediameter for hodegjenger | Gjengelengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0179294225961 1000
|
Gipsskrue bånd GU stål bor Rusp 4,2x25
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Ruspert-belegg
|
Nominell diameter
4.20 mm
|
Lengde
25 mm
|
Gjengelengde (lg)
18 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss (b)
21 mm
|
Hodediameter
9.50 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Hodetype
Panhode
|
Produktvekt (per element)
2.180 g
|
Skruegjengelengde med borspiss
21 mm
|
Kjernediameter for hodegjenger
|
Gjengelengde
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
0189454232005 1000
|
Gipsskrue GU tre Rusp 4,2x32
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Ruspert-belegg
|
Nominell diameter
4.20 mm
|
Lengde
32 mm
|
Gjengelengde (lg)
|
Skruegjengelengde med borspiss (b)
|
Hodediameter
9.30 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Hodetype
Panhode
|
Produktvekt (per element)
2.660 g
|
Skruegjengelengde med borspiss
|
Kjernediameter for hodegjenger
3.00 mm
|
Gjengelengde
25 mm
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
0179294232961 1000
|
Gipsskrue bånd GU tre Rusp 4,2x32
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Ruspert-belegg
|
Nominell diameter
4.20 mm
|
Lengde
32 mm
|
Gjengelengde (lg)
|
Skruegjengelengde med borspiss (b)
|
Hodediameter
9.30 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Hodetype
Panhode
|
Produktvekt (per element)
2.660 g
|
Skruegjengelengde med borspiss
|
Kjernediameter for hodegjenger
|
Gjengelengde
28 mm
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
0189364225005 1000
|
Gipsskrue GU stål bor Rusp 4,2x25
|
Materiale
|
Overflate
|
Nominell diameter
|
Lengde
|
Gjengelengde (lg)
|
Skruegjengelengde med borspiss (b)
|
Hodediameter
|
Innvendig drev
|
Hodetype
|
Produktvekt (per element)
|
Skruegjengelengde med borspiss
|
Kjernediameter for hodegjenger
|
Gjengelengde
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Bruksområder
Korrosjonsbeskyttet gipsskruer for montering av GU-gips. Skruene er belagt med et 500h ruspertbelegg som gir god korrosjonsbeskyttelse i byggeperioden.
OBS/Advarsel
NB! Følg gipsplateprodusentene sine anbefalinger for korrekt montering!
Tekniske data
- Materiale: Herdet stål
- Overflate: Ruspert 500 h
- Hodeform: Panhode
- Drivspor: PH2
- Gjengeutførelse: Helgjenget
- Gjengeform: Enkelgjenge
- Spissens form: Borspiss (stål)
- Egnet for montering i: Trevirke eller stål
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)