Gipsskruer med borspiss
- Gipsskruer for stål med borspiss
- Herdet stål, sortfosfatert
- PH2 spor
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Overflate | RoHS-kompatibel | Nominell diameter | Lengde | Gjengelengde (lg) | Skruegjengelengde med borspiss (b) | Hodediameter | Innvendig drev | Hodetype | Produktvekt (per element) | Skruegjengelengde med borspiss | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0179243525961 1000
|
Gipsskrue bånd stål bor Fos 3,5x25
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Fosfatert
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
25 mm
|
Gjengelengde (lg)
17 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss (b)
20 mm
|
Hodediameter
8.5 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Hodetype
Bugle-hode
|
Produktvekt (per element)
1.720 g
|
Skruegjengelengde med borspiss
20 mm
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
0179243535961 1000
|
Gipsskrue bånd stål bor Fos 3,5x35
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Fosfatert
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
35 mm
|
Gjengelengde (lg)
25 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss (b)
28 mm
|
Hodediameter
8.5 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Hodetype
Bugle-hode
|
Produktvekt (per element)
2.180 g
|
Skruegjengelengde med borspiss
28 mm
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
0179243545961 1000
|
Gipsskrue bånd stål bor Fos 3,5x45
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Fosfatert
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Nominell diameter
3.50 mm
|
Lengde
45 mm
|
Gjengelengde (lg)
36 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss (b)
40 mm
|
Hodediameter
8.50 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Hodetype
Bugle-hode
|
Produktvekt (per element)
2.230 g
|
Skruegjengelengde med borspiss
40 mm
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
0179243555961 1000
|
Gipsskrue bånd stål bor Fos 3,5x55
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Fosfatert
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
55 mm
|
Gjengelengde (lg)
45 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss (b)
48 mm
|
Hodediameter
8.5 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Hodetype
Bugle-hode
|
Produktvekt (per element)
3.220 g
|
Skruegjengelengde med borspiss
48 mm
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
018935 25 007 1000
|
Gipsskrue stål bor Fos 3,5x25
|
Materiale
|
Overflate
|
RoHS-kompatibel
|
Nominell diameter
|
Lengde
|
Gjengelengde (lg)
|
Skruegjengelengde med borspiss (b)
|
Hodediameter
|
Innvendig drev
|
Hodetype
|
Produktvekt (per element)
|
Skruegjengelengde med borspiss
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
018935 35 007 1000
|
Gipsskrue stål bor Fos 3,5x35
|
Materiale
|
Overflate
|
RoHS-kompatibel
|
Nominell diameter
|
Lengde
|
Gjengelengde (lg)
|
Skruegjengelengde med borspiss (b)
|
Hodediameter
|
Innvendig drev
|
Hodetype
|
Produktvekt (per element)
|
Skruegjengelengde med borspiss
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
018935 45 007 1000
|
Gipsskrue stål bor Fos 3,5x45
|
Materiale
|
Overflate
|
RoHS-kompatibel
|
Nominell diameter
|
Lengde
|
Gjengelengde (lg)
|
Skruegjengelengde med borspiss (b)
|
Hodediameter
|
Innvendig drev
|
Hodetype
|
Produktvekt (per element)
|
Skruegjengelengde med borspiss
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Friboks
Ca. 20 stk. pr. kvm.
Tekniske data
- Materiale: Herdet stål
- Overflate: Fosfatert
- Hodeform: Senkhode
- Drivspor: PH2
- Gjengeutførelse: Helgjenget
- Gjengeform: Enkelgjenge
- Egnet for montering i: Stål 2x1,25 mm
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)