Robustgipsskruer til tre/stål
- Gipsskruer for både tre og stål under-konstruksjon
- HiLow gjenge for optimalt gjengeinngrep
- Motgjenge under skruehodet
- Herdet stål, elektrolytisk forsinket
- PH2 spor
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Lengde | Gjengelengde | Hodediameter | Innvendig drev | Materiale | Overflate | Hodetype | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0189343932005 1000
|
Robustgipsskrue kombi ElZn 3,9x32
|
Nominell diameter
3.90 mm
|
Lengde
32 mm
|
Gjengelengde
28 mm
|
Hodediameter
6.80 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Bugle-hode
|
Produktvekt (per element)
1.570 g
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
0189343941005 1000
|
Robustgipsskrue kombi ElZn 3,9x41
|
Nominell diameter
3.90 mm
|
Lengde
41 mm
|
Gjengelengde
36 mm
|
Hodediameter
6.80 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Bugle-hode
|
Produktvekt (per element)
1.960 g
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
0179283932961 1000
|
Robustgipsskrue bånd kombi ElZn 3,9x32
|
Nominell diameter
3.90 mm
|
Lengde
32 mm
|
Gjengelengde
28 mm
|
Hodediameter
6.80 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Bugle-hode
|
Produktvekt (per element)
1.570 g
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
0179283941961 1000
|
Robustgipsskrue bånd kombi ElZn 3,9x41
|
Nominell diameter
3.90 mm
|
Lengde
41 mm
|
Gjengelengde
36 mm
|
Hodediameter
6.80 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Bugle-hode
|
Produktvekt (per element)
1.960 g
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)