Gjengestenger 8.8 ElZink-A2K
- Kan kappes av passende gjengestykker
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Materiale | Fasthetsklasse | Overflate | Form | Gjengetype | Identifiseringsfarge | RoHS-kompatibel | DIN | Harmonisert systemkode | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0959006 090 1
|
Gjengestang DIN 976- M6x1000-8.8-ElZink
|
Lengde
1000 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type A
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Identifiseringsfarge
BUP 1023
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Studbolter - Del 1: Metrisk gjenge
|
Harmonisert systemkode
73181548900
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
166.500 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0959008 990 1
|
Gjengestang DIN 976- M8x1000-8.8-ElZink
|
Lengde
1000 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type A
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Identifiseringsfarge
BUP 1023
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Studbolter - Del 1: Metrisk gjenge
|
Harmonisert systemkode
73181548900
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
311.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0959010 090 1
|
Gjengestang DIN 976-M10x1000-8.8-ElZink
|
Lengde
1000 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type A
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Identifiseringsfarge
BUP 1023
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Studbolter - Del 1: Metrisk gjenge
|
Harmonisert systemkode
73181548900
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
483.500 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0959014 090 1
|
Gjengestang DIN 976-M14x1000-8.8-ElZink
|
Lengde
1000 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type A
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Identifiseringsfarge
BUP 1023
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Studbolter - Del 1: Metrisk gjenge
|
Harmonisert systemkode
73181548900
|
Nominell diameter
14 mm
|
Produktvekt (per element)
960.500 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0959016 090 1
|
Gjengestang DIN 976-M16x1000-8.8-ElZink
|
Lengde
1000 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type A
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Identifiseringsfarge
BUP 1023
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Studbolter - Del 1: Metrisk gjenge
|
Harmonisert systemkode
73181548900
|
Nominell diameter
16 mm
|
Produktvekt (per element)
1330.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0959020 090 1
|
Gjengestang DIN 976-M20x1000-8.8-ElZink
|
Lengde
1000 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type A
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Identifiseringsfarge
BUP 1023
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Studbolter - Del 1: Metrisk gjenge
|
Harmonisert systemkode
73181548900
|
Nominell diameter
20 mm
|
Produktvekt (per element)
2047.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0959024 090 1
|
Gjengestang DIN 976-M24x1000-8.8-ElZink
|
Lengde
1000 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type A
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Identifiseringsfarge
BUP 1023
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Studbolter - Del 1: Metrisk gjenge
|
Harmonisert systemkode
73181548900
|
Nominell diameter
24 mm
|
Produktvekt (per element)
3137.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0959027 090 1
|
Gjengestang DIN 976-M27x1000-8.8-ElZink
|
Lengde
1000 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type A
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Identifiseringsfarge
BUP 1023
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Studbolter - Del 1: Metrisk gjenge
|
Harmonisert systemkode
73181548900
|
Nominell diameter
27 mm
|
Produktvekt (per element)
3763.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0959030 090 1
|
Gjengestang DIN 976-M30x1000-8.8-ElZink
|
Lengde
1000 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type A
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Identifiseringsfarge
BUP 1023
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Studbolter - Del 1: Metrisk gjenge
|
Harmonisert systemkode
73181548900
|
Nominell diameter
30 mm
|
Produktvekt (per element)
4744.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0959033 090 1
|
Gjengestang DIN 976-M33x1000-8.8-ElZink
|
Lengde
1000 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type A
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Identifiseringsfarge
BUP 1023
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Studbolter - Del 1: Metrisk gjenge
|
Harmonisert systemkode
73181548900
|
Nominell diameter
33 mm
|
Produktvekt (per element)
5812.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0959036 990 1
|
Gjengestang DIN 976-M36x1000-8.8-ElZink
|
Lengde
1000 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type A
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Identifiseringsfarge
BUP 1023
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Studbolter - Del 1: Metrisk gjenge
|
Harmonisert systemkode
73181548900
|
Nominell diameter
36 mm
|
Produktvekt (per element)
6888.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0959012 990 1
|
Gjengestang DIN 976-M12x1000-8.8-ElZink
|
Lengde
1000 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type A
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Identifiseringsfarge
BUP 1023
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Studbolter - Del 1: Metrisk gjenge
|
Harmonisert systemkode
73181548900
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
728.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0959018 090 1
|
Gjengestang DIN 976-M18x1000-8.8-ElZink
|
Lengde
1000 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type A
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Identifiseringsfarge
BUP 1023
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Studbolter - Del 1: Metrisk gjenge
|
Harmonisert systemkode
73181548900
|
Nominell diameter
18 mm
|
Produktvekt (per element)
1596.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|