Gjengestenger 8.8 Varmforsinket
- Kan kappes av passende gjengestykker
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Materiale | Fasthetsklasse | Overflate | Form | Gjengetype | Identifiseringsfarge | RoHS-kompatibel | DIN | Harmonisert systemkode | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
09597010 990 1
|
Gjengestang DIN 976-M10x1000-8.8U-VZN
|
Lengde
1000.000 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Form
Type A
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Identifiseringsfarge
BUP 1023
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Studbolter - Del 1: Metrisk gjenge
|
Harmonisert systemkode
73181549990
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
502.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
09597012 990 1
|
Gjengestang DIN 976-M12x1000-8.8U-VZN
|
Lengde
1000.000 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Form
Type A
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Identifiseringsfarge
BUP 1023
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Studbolter - Del 1: Metrisk gjenge
|
Harmonisert systemkode
73181549990
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
728.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
09597016 990 1
|
Gjengestang DIN 976-M16x1000-8.8U-VZN
|
Lengde
1000.000 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Form
Type A
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Identifiseringsfarge
BUP 1023
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Studbolter - Del 1: Metrisk gjenge
|
Harmonisert systemkode
73181549990
|
Nominell diameter
16 mm
|
Produktvekt (per element)
1286.900 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
09597020 990 1
|
Gjengestang DIN 976-M20x1000-8.8U-VZN
|
Lengde
1000.000 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Form
Type A
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Identifiseringsfarge
BUP 1023
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Studbolter - Del 1: Metrisk gjenge
|
Harmonisert systemkode
73181549990
|
Nominell diameter
20 mm
|
Produktvekt (per element)
2043.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
09597024 990 1
|
Gjengestang DIN 976-M24x1000-8.8U-VZN
|
Lengde
1000.000 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Form
Type A
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Identifiseringsfarge
BUP 1023
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Studbolter - Del 1: Metrisk gjenge
|
Harmonisert systemkode
73181549990
|
Nominell diameter
24 mm
|
Produktvekt (per element)
2959.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
09597027 990 1
|
Gjengestang DIN 976-M27x1000-8.8U-VZN
|
Lengde
1000.000 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Form
Type A
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Identifiseringsfarge
BUP 1023
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Studbolter - Del 1: Metrisk gjenge
|
Harmonisert systemkode
73181549990
|
Nominell diameter
27 mm
|
Produktvekt (per element)
3763.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
09597030 990 1
|
Gjengestang DIN 976-M30x1000-8.8U-VZN
|
Lengde
1000.000 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Form
Type A
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Identifiseringsfarge
BUP 1023
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Studbolter - Del 1: Metrisk gjenge
|
Harmonisert systemkode
73181549990
|
Nominell diameter
30 mm
|
Produktvekt (per element)
4673.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
09597033 990 1
|
Gjengestang DIN 976-M33x1000-8.8U-VZN
|
Lengde
1000.000 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Form
Type A
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Identifiseringsfarge
BUP 1023
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Studbolter - Del 1: Metrisk gjenge
|
Harmonisert systemkode
73181549990
|
Nominell diameter
33 mm
|
Produktvekt (per element)
5812.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
09597036 990 1
|
Gjengestang DIN 976-M36x1000-8.8U-VZN
|
Lengde
1000.000 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Form
Type A
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Identifiseringsfarge
BUP 1023
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Studbolter - Del 1: Metrisk gjenge
|
Harmonisert systemkode
73181549990
|
Nominell diameter
36 mm
|
Produktvekt (per element)
6888.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
09597008 990 1
|
Gjengestang DIN 976-M8x1000-8.8U-VZN
|
Lengde
1000.000 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Form
Type A
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Identifiseringsfarge
BUP 1023
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Studbolter - Del 1: Metrisk gjenge
|
Harmonisert systemkode
73181549990
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
319.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|