Gjengestenger A4 Syrefast
- Kan kappes av passende gjengestykker
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Materiale | Fasthetsklasse | Overflate | Form | Gjengetype | Identifiseringsfarge | RoHS-kompatibel | DIN | Harmonisert systemkode | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
09535 090 1
|
Gjengestang DIN 976-A4/70-M5X1000
|
Lengde
1000 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Form
Type A
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Identifiseringsfarge
BUP 3000
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Studbolter - Del 1: Metrisk gjenge
|
Harmonisert systemkode
73181530980
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
126.500 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
09536 090 1
|
Gjengestang DIN 976-A4/70-M6X1000
|
Lengde
1000 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Form
Type A
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Identifiseringsfarge
BUP 3000
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Studbolter - Del 1: Metrisk gjenge
|
Harmonisert systemkode
73181530980
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
172.500 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
09538 090 1
|
Gjengestang DIN 976-A4/70-M8X1000
|
Lengde
1000 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Form
Type A
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Identifiseringsfarge
BUP 3000
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Studbolter - Del 1: Metrisk gjenge
|
Harmonisert systemkode
73181530980
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
314.490 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
095310 090 1
|
Gjengestang DIN 976-A4/70-M10X1000
|
Lengde
1000 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Form
Type A
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Identifiseringsfarge
BUP 3000
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Studbolter - Del 1: Metrisk gjenge
|
Harmonisert systemkode
73181530980
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
502.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
095312 090 1
|
Gjengestang DIN 976-A4/70-M12X1000
|
Lengde
1000 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Form
Type A
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Identifiseringsfarge
BUP 3000
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Studbolter - Del 1: Metrisk gjenge
|
Harmonisert systemkode
73181530980
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
728.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
095314 090 1
|
Gjengestang DIN 976-A4/70-M14X1000
|
Lengde
1000 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Form
Type A
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Identifiseringsfarge
BUP 3000
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Studbolter - Del 1: Metrisk gjenge
|
Harmonisert systemkode
73181530980
|
Nominell diameter
14 mm
|
Produktvekt (per element)
975.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
095316 090 1
|
Gjengestang DIN 976-A4/70-M16X1000
|
Lengde
1000 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Form
Type A
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Identifiseringsfarge
BUP 3000
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Studbolter - Del 1: Metrisk gjenge
|
Harmonisert systemkode
73181530980
|
Nominell diameter
16 mm
|
Produktvekt (per element)
1330.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
095320 090 1
|
Gjengestang DIN 976-A4/70-M20X1000
|
Lengde
1000 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Form
Type A
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Identifiseringsfarge
BUP 3000
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Studbolter - Del 1: Metrisk gjenge
|
Harmonisert systemkode
73181530980
|
Nominell diameter
20 mm
|
Produktvekt (per element)
2050.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
095324 090 1
|
Gjengestang DIN 976-A4/70-M24X1000
|
Lengde
1000 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Form
Type A
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Identifiseringsfarge
BUP 3000
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Studbolter - Del 1: Metrisk gjenge
|
Harmonisert systemkode
73181530980
|
Nominell diameter
24 mm
|
Produktvekt (per element)
2957.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
095300224 090 1
|
Gjengestang DIN 976-M24x2000-A4
|
Lengde
2000 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Form
Type A
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Identifiseringsfarge
BUP 3000
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Studbolter - Del 1: Metrisk gjenge
|
Harmonisert systemkode
73181530980
|
Nominell diameter
24 mm
|
Produktvekt (per element)
6000.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|