Gjengestenger Ubelagt 8.8
- Kan kappes av passende gjengestykker
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Materiale | Fasthetsklasse | Overflate | Form | Gjengetype | RoHS-kompatibel | DIN | Harmonisert systemkode | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Strekkfasthet | Standarder | Gjengetype x nominell diameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
09591106 090 1
|
Gjengestang DIN 976-A-8.8-M6X1000 Ubel.
|
Lengde
1000 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Form
Type A
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Studbolter - Del 1: Metrisk gjenge
|
Harmonisert systemkode
73181549990
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
170.750 g
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Standarder
DIN 976-1
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
09591108 090 1
|
Gjengestang DIN 976-A-8.8-M8X1000 Ubel.
|
Lengde
1000 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Form
Type A
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Studbolter - Del 1: Metrisk gjenge
|
Harmonisert systemkode
73181549990
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
309.000 g
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Standarder
DIN 976-1
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
09591110 090 1
|
Gjengestang DIN 976-A-8.8-M10X1000 Ubel.
|
Lengde
1000 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Form
Type A
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Studbolter - Del 1: Metrisk gjenge
|
Harmonisert systemkode
73181549990
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
502.000 g
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Standarder
DIN 976-1
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
09591112 092 1
|
Gjengestang DIN 976-A-8.8-M12X1000 Ubel.
|
Lengde
1000 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Form
Type A
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Studbolter - Del 1: Metrisk gjenge
|
Harmonisert systemkode
73181549990
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
703.000 g
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Standarder
DIN 976-1
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
09591114 092 1
|
Gjengestang DIN 976-A-8.8-M14X1000 Ubel.
|
Lengde
1000 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Form
Type A
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Studbolter - Del 1: Metrisk gjenge
|
Harmonisert systemkode
73181549990
|
Nominell diameter
14 mm
|
Produktvekt (per element)
995.000 g
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Standarder
DIN 976-1
|
Gjengetype x nominell diameter
M14
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
09591116 092 1
|
Gjengestang DIN 976-A-8.8-M16X1000 Ubel.
|
Lengde
1000 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Form
Type A
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Studbolter - Del 1: Metrisk gjenge
|
Harmonisert systemkode
73181549990
|
Nominell diameter
16 mm
|
Produktvekt (per element)
1340.000 g
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Standarder
DIN 976-1
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
09591118 090 1
|
Gjengestang DIN 976-A-8.8-M18X1000 Ubel.
|
Lengde
1000 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Form
Type A
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Studbolter - Del 1: Metrisk gjenge
|
Harmonisert systemkode
73181549990
|
Nominell diameter
18 mm
|
Produktvekt (per element)
1610.000 g
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Standarder
DIN 976-1
|
Gjengetype x nominell diameter
M18
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
09591120 092 1
|
Gjengestang DIN 976-A-8.8-M20X1000 Ubel.
|
Lengde
1000 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Form
Type A
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Studbolter - Del 1: Metrisk gjenge
|
Harmonisert systemkode
73181549990
|
Nominell diameter
20 mm
|
Produktvekt (per element)
2037.000 g
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Standarder
DIN 976-1
|
Gjengetype x nominell diameter
M20
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
09591122 090 1
|
Gjengestang DIN 976-A-8.8-M22X1000 Ubel.
|
Lengde
1000 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Form
Type A
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Studbolter - Del 1: Metrisk gjenge
|
Harmonisert systemkode
73181549990
|
Nominell diameter
22 mm
|
Produktvekt (per element)
2540.000 g
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Standarder
DIN 976-1
|
Gjengetype x nominell diameter
M22
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
09591124 090 1
|
Gjengestang DIN 976-A-8.8-M24X1000 Ubel.
|
Lengde
1000 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Form
Type A
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Studbolter - Del 1: Metrisk gjenge
|
Harmonisert systemkode
73181549990
|
Nominell diameter
24 mm
|
Produktvekt (per element)
3106.600 g
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Standarder
DIN 976-1
|
Gjengetype x nominell diameter
M24
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|