Pendelfeste
- Pendelfeste dim. 30 x 30 x 3 mm
- Lengde: 2 m
- Pendelfestet er forboret med Ø11 m på en sidekant, og slissehull 11 x 36 mm på andre sidekant
- Pendelfeste er el. forsinke
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Høyde | Falshøyde | Skinnelengde | Inkludert i leveransen | Overflate | Brannbeskyttelse sertifisert | Materiale | Antall skinner | Produktvekt (per element) | Tykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0862001907990 6
|
Pendelfeste for vent.rør 30x30x3mm L=2M
|
Bredde
3 mm
|
Høyde
30 mm
|
Falshøyde
30 mm
|
Skinnelengde
2000 cm
|
Inkludert i leveransen
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Brannbeskyttelse sertifisert
Nei
|
Materiale
Stål
|
Antall skinner
1 STK
|
Produktvekt (per element)
3050 g
|
Tykkelse
3 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|