Cord-klips, selvklebende kabelfester
- Kleber på alle støv- og fettfrie overflater. f.eks. metall, lakk, plast, tre, papp etc.
- Lakk blir ikke skadet.
- Gode monteringsmuligheter også der det er dårlig med plass
- Produsert i Polyamid
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for kabeldiameter | Lengde | Farge | Bredde | Høyde | Materiale | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
050271 090 25
|
Kabelfeste selvklebende Ø5mm Cordclip
|
Egnet for kabeldiameter
5 mm
|
Lengde
18.8 mm
|
Farge
Hvit
|
Bredde
18.8 mm
|
Høyde
8.0 mm
|
Materiale
Polyamid - PA 6,6
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Produktvekt (per element)
0.960 g
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
050272 090 25
|
Kabelfeste selvklebende Ø8mm Cordclip
|
Egnet for kabeldiameter
8 mm
|
Lengde
26.7 mm
|
Farge
Hvit
|
Bredde
26.7 mm
|
Høyde
11.9 mm
|
Materiale
Polyamid - PA 6,6
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Produktvekt (per element)
2.360 g
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
050273 090 10
|
Kabelfeste selvklebende Ø16mm Cordclip
|
Egnet for kabeldiameter
16 mm
|
Lengde
29.7 mm
|
Farge
Hvit
|
Bredde
25.6 mm
|
Høyde
17.1 mm
|
Materiale
Polyamid - PA 6,6
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Produktvekt (per element)
3.600 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|