Låseskruer DIN 603 8.8 (ZFSHL)Zinc Flake Silver
- Avrundet hode med firkantsats
- Brukes i treindustrien, spesielle rominnredninger, ferdighus-industri, bilindustri, messebygging, maskinkasser, transportkasser osv
- Fungerer som forbindelse mellom tre/tre eller tre/metall. Firkanten presses inn i treverket. Hulldiameter er avhengig av gjengedimensjon
- Ved sammenføyning av tre/tre, må det monteres en skive med større diameter enn muttere
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Fasthetsklasse | Overflate | Lengde | Hodediameter | Hodehøyde | Firkantbredde | Firkanthøyde | RoHS-kompatibel | Korrosjonsbeskyttelsesperiode | Hodetype | Hodedetaljer | Gjengetype | Stigning | Gjengeformat | Gjengelengde (metriske gjenger) | Produktklasse | DIN | Harmonisert systemkode | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Strekkfasthet | Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
007631040 005 100
|
Låseskrue DIN 603 zinc flake 8.8 M10x40
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Flakpigmentert sink, beleggtykkelse 5-8, sølvfarget, forseglet, N. WIS-LV003
|
Lengde
40 mm
|
Hodediameter
24.65 mm
|
Hodehøyde
5.38 mm
|
Firkantbredde
10.58 mm
|
Firkanthøyde
6.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Korrosjonsbeskyttelsesperiode
720 h
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.5 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
26 mm
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Harmonisert systemkode
731815950890
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
32.560 g
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
0 - ikke aktuelt
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
007631230 005 100
|
Låseskrue DIN 603 zinc flake 8.8 M12x30
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Flakpigmentert sink, beleggtykkelse 5-8, sølvfarget, forseglet, N. WIS-LV003
|
Lengde
30 mm
|
Hodediameter
30.65 mm
|
Hodehøyde
6.95 mm
|
Firkantbredde
12.7 mm
|
Firkanthøyde
8.75 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Korrosjonsbeskyttelsesperiode
720 h
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.75 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
12 mm
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Harmonisert systemkode
731815950890
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
47.420 g
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
0 - ikke aktuelt
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
007631240 005 100
|
Låseskrue DIN 603 zinc flake 8.8 M12x40
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Flakpigmentert sink, beleggtykkelse 5-8, sølvfarget, forseglet, N. WIS-LV003
|
Lengde
40 mm
|
Hodediameter
30.65 mm
|
Hodehøyde
6.95 mm
|
Firkantbredde
12.7 mm
|
Firkanthøyde
8.75 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Korrosjonsbeskyttelsesperiode
720 h
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.75 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
22 mm
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Harmonisert systemkode
731815950890
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
56.641 g
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
0 - ikke aktuelt
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
007631250 005 100
|
Låseskrue DIN 603 zinc flake 8.8 M12x50
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Flakpigmentert sink, beleggtykkelse 5-8, sølvfarget, forseglet, N. WIS-LV003
|
Lengde
50 mm
|
Hodediameter
30.65 mm
|
Hodehøyde
6.95 mm
|
Firkantbredde
12.7 mm
|
Firkanthøyde
8.75 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Korrosjonsbeskyttelsesperiode
720 h
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.75 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
32 mm
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Harmonisert systemkode
731815950890
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
64.460 g
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
0 - ikke aktuelt
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
007631270 005 50
|
Låseskrue DIN 603 zinc flake 8.8 M12x70
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Flakpigmentert sink, beleggtykkelse 5-8, sølvfarget, forseglet, N. WIS-LV003
|
Lengde
70 mm
|
Hodediameter
30.65 mm
|
Hodehøyde
6.95 mm
|
Firkantbredde
12.7 mm
|
Firkanthøyde
8.75 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Korrosjonsbeskyttelsesperiode
720 h
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.75 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
30 mm
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Harmonisert systemkode
731815950890
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
78.000 g
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
0 - ikke aktuelt
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Tekniske data
Korrosjonsbestandighet for ZFHSL:
Diameter ≥ M6 - 480h*
Diameter ≥ M10 - 720h*
- Veiledende verdier: Ingen korrosjon på flater uten gjenger i salttåketest i henhold til DIN EN ISO 9227 NSS.