Låseskruer u/mutter A4 Syrefast
- Avrundet hode med firkantsats
- Brukes i treindustrien, spesielle rominnredninger, ferdighus-industri, bilindustri, messebygging, maskinkasser, transportkasser osv
- Fungerer som forbindelse mellom tre/tre eller tre/metall. Firkanten presses inn i treverket. Hulldiameter er avhenging av gjengedimensjon
- Ved sammenføyning av tre/tre, må det monteres en skive med større diameter enn muttere
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Fasthetsklasse | Overflate | Lengde | Hodediameter | Hodehøyde | Firkantbredde | Firkanthøyde | RoHS-kompatibel | Hodetype | Hodedetaljer | Gjengetype | Stigning | Gjengeformat | Akseldiameter | Produktklasse | DIN | Harmonisert systemkode | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Strekkfasthet | Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
00768 20 005 100
|
Låseskrue DIN 603- M8x20-A4 uten mutter
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Lengde
20 mm
|
Hodediameter
20.65 mm
|
Hodehøyde
4.88 mm
|
Firkantbredde
8.58 mm
|
Firkanthøyde
5.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.25 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Akseldiameter
8 mm
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Harmonisert systemkode
73181590810
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
14.410 g
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00768 25 005 100
|
Låseskrue DIN 603- M8x25-A4 uten mutter
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
20.65 mm
|
Hodehøyde
4.88 mm
|
Firkantbredde
8.58 mm
|
Firkanthøyde
5.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.25 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Akseldiameter
8 mm
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Harmonisert systemkode
73181590810
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
15.072 g
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00768 30 005 100
|
Låseskrue DIN 603- M8x30-A4 uten mutter
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Lengde
30 mm
|
Hodediameter
20.65 mm
|
Hodehøyde
4.88 mm
|
Firkantbredde
8.58 mm
|
Firkanthøyde
5.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.25 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Akseldiameter
8 mm
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Harmonisert systemkode
73181590810
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
17.600 g
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00768 35 005 100
|
Låseskrue DIN 603- M8x35-A4 uten mutter
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Lengde
35 mm
|
Hodediameter
20.65 mm
|
Hodehøyde
4.88 mm
|
Firkantbredde
8.58 mm
|
Firkanthøyde
5.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.25 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Akseldiameter
8 mm
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Harmonisert systemkode
73181590810
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
19.010 g
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00768 45 005 100
|
Låseskrue DIN 603- M8x45-A4 uten mutter
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Lengde
45 mm
|
Hodediameter
20.65 mm
|
Hodehøyde
4.88 mm
|
Firkantbredde
8.58 mm
|
Firkanthøyde
5.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.25 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Akseldiameter
8 mm
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Harmonisert systemkode
73181590810
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
21.559 g
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00766 70 005 100
|
Låseskrue DIN 603- M6x70-A4 uten mutter
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Lengde
70 mm
|
Hodediameter
16.55 mm
|
Hodehøyde
3.88 mm
|
Firkantbredde
6.48 mm
|
Firkanthøyde
4.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Akseldiameter
6 mm
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Harmonisert systemkode
73181590810
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
15.820 g
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00766 60 005 100
|
Låseskrue DIN 603- M6x60-A4 uten mutter
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Lengde
60 mm
|
Hodediameter
16.55 mm
|
Hodehøyde
3.88 mm
|
Firkantbredde
6.48 mm
|
Firkanthøyde
4.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Akseldiameter
6 mm
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Harmonisert systemkode
73181590810
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
15.000 g
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00766 40 005 100
|
Låseskrue DIN 603- M6x40-A4 uten mutter
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Lengde
40 mm
|
Hodediameter
16.55 mm
|
Hodehøyde
3.88 mm
|
Firkantbredde
6.48 mm
|
Firkanthøyde
4.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Akseldiameter
6 mm
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Harmonisert systemkode
73181590810
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
10.680 g
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00766 30 005 100
|
Låseskrue DIN 603- M6x30-A4 uten mutter
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Lengde
30 mm
|
Hodediameter
16.55 mm
|
Hodehøyde
3.88 mm
|
Firkantbredde
6.48 mm
|
Firkanthøyde
4.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Akseldiameter
6 mm
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Harmonisert systemkode
73181590810
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
8.950 g
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00766 20 005 200
|
Låseskrue DIN 603- M6x20-A4 uten mutter
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Lengde
20 mm
|
Hodediameter
16.55 mm
|
Hodehøyde
3.88 mm
|
Firkantbredde
6.48 mm
|
Firkanthøyde
4.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Akseldiameter
6 mm
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Harmonisert systemkode
73181590810
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
7.200 g
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
00766 16 005 200
|
Låseskrue DIN 603- M6x16-A4 uten mutter
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
16.55 mm
|
Hodehøyde
3.88 mm
|
Firkantbredde
6.48 mm
|
Firkanthøyde
4.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Akseldiameter
6 mm
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Harmonisert systemkode
73181590810
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
6.651 g
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
00768 40 005 100
|
Låseskrue DIN 603- M8x40-A4 uten mutter
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Lengde
40 mm
|
Hodediameter
20.65 mm
|
Hodehøyde
4.88 mm
|
Firkantbredde
8.58 mm
|
Firkanthøyde
5.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.25 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Akseldiameter
8 mm
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Harmonisert systemkode
73181590810
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
20.830 g
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00768 70 005 50
|
Låseskrue DIN 603- M8x70-A4 uten mutter
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Lengde
70 mm
|
Hodediameter
20.65 mm
|
Hodehøyde
4.88 mm
|
Firkantbredde
8.58 mm
|
Firkanthøyde
5.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.25 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Akseldiameter
8 mm
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Harmonisert systemkode
73181590810
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
31.110 g
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
00768 50 005 100
|
Låseskrue DIN 603- M8x50-A4 uten mutter
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Lengde
50 mm
|
Hodediameter
20.65 mm
|
Hodehøyde
4.88 mm
|
Firkantbredde
8.58 mm
|
Firkanthøyde
5.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.25 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Akseldiameter
8 mm
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Harmonisert systemkode
73181590810
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
23.800 g
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00768 60 005 100
|
Låseskrue DIN 603- M8x60-A4 uten mutter
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Lengde
60 mm
|
Hodediameter
20.65 mm
|
Hodehøyde
4.88 mm
|
Firkantbredde
8.58 mm
|
Firkanthøyde
5.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.25 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Akseldiameter
8 mm
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Harmonisert systemkode
73181590810
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
26.870 g
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00768 80 005 100
|
Låseskrue DIN 603- M8x80-A4 uten mutter
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Lengde
80 mm
|
Hodediameter
20.65 mm
|
Hodehøyde
4.88 mm
|
Firkantbredde
8.58 mm
|
Firkanthøyde
5.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.25 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Akseldiameter
8 mm
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Harmonisert systemkode
73181590810
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
32.000 g
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00768 90 005 100
|
Låseskrue DIN 603- M8x90-A4 uten mutter
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Lengde
90 mm
|
Hodediameter
20.65 mm
|
Hodehøyde
4.88 mm
|
Firkantbredde
8.58 mm
|
Firkanthøyde
5.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.25 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Akseldiameter
8 mm
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Harmonisert systemkode
73181590810
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
36.200 g
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
007610 40 005 50
|
Låseskrue DIN 603-M10x40-A4 uten mutter
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Lengde
40 mm
|
Hodediameter
24.65 mm
|
Hodehøyde
5.38 mm
|
Firkantbredde
10.58 mm
|
Firkanthøyde
6.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.5 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Akseldiameter
10 mm
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Harmonisert systemkode
73181590810
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
33.100 g
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
007610 70 005 50
|
Låseskrue DIN 603-M10x70-A4 uten mutter
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Lengde
70 mm
|
Hodediameter
24.65 mm
|
Hodehøyde
5.38 mm
|
Firkantbredde
10.58 mm
|
Firkanthøyde
6.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.5 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Akseldiameter
10 mm
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Harmonisert systemkode
73181590810
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
50.290 g
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
00766 25 005 100
|
Låseskrue DIN 603- M6x25-A4 uten mutter
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
16.55 mm
|
Hodehøyde
3.88 mm
|
Firkantbredde
6.48 mm
|
Firkanthøyde
4.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Akseldiameter
6 mm
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Harmonisert systemkode
73181590810
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
8.430 g
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00766 50 005 100
|
Låseskrue DIN 603- M6x50-A4 uten mutter
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Lengde
50 mm
|
Hodediameter
16.55 mm
|
Hodehøyde
3.88 mm
|
Firkantbredde
6.48 mm
|
Firkanthøyde
4.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Akseldiameter
6 mm
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Harmonisert systemkode
73181590810
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
12.750 g
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|