Sveisetråd for aluminium Ø 200 rull
- Aluminium sveisetråd legert med silisium
- For sveising av aluminium og aluminium/magnesium-legeringer der silisiumandelen er over 7%
- Bra styrke og bra motstand mot varmesprekker
- Benyttes av Audi-Ford og Mercedes-Benz for sveising på karosserideler av aluminium
- Anbefales ikke der det ferdige produktet skal elokseres pga mulig fargeforskjell
- Som dekkgass brukes argon
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Tråddiameter | Type spole | Materiale | Min. lengdeutvidelse | Min. strekkfasthet | Produktvekt (per element) | Dekkgass | Min. elastisitetsgrense (Rp 0.2-verdi) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0982311080990 1
|
Sveisetråd mig alu AlSi12 1,0mm 2Kg Ø200
|
Tråddiameter
1.0
|
Type spole
Plastic coil S200
|
Materiale
Aluminium/ Silicium
|
Min. lengdeutvidelse
|
Min. strekkfasthet
240
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Dekkgass
Argon
|
Min. elastisitetsgrense (Rp 0.2-verdi)
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|