Maskinskrue panhode DIN 7985 A4 Pozi
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Hodediameter | Hodehøyde | Materiale | Fasthetsklasse | Overflate | RoHS-kompatibel | Hodetype | Drevtype | Innvendig drev | Gjengetype | Stigning | Gjengeformat | Produktklasse | DIN | Min. drivdybde | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
029393 10 005 200
|
Panskrue DIN 7985-A4/70-Z1-M3X10
|
Lengde
10 mm
|
Hodediameter
6 mm
|
Hodehøyde
2.4 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.5 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Min. drivdybde
1.68 mm
|
Nominell diameter
3 mm
|
Produktvekt (per element)
0.743 g
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
029393 12 005 200
|
Panskrue DIN 7985-A4/70-Z1-M3X12
|
Lengde
12 mm
|
Hodediameter
6 mm
|
Hodehøyde
2.4 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.5 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Min. drivdybde
1.68 mm
|
Nominell diameter
3 mm
|
Produktvekt (per element)
0.889 g
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
029393 16 005 200
|
Panskrue DIN 7985-A4/70-Z1-M3X16
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
6 mm
|
Hodehøyde
2.4 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.5 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Min. drivdybde
1.68 mm
|
Nominell diameter
3 mm
|
Produktvekt (per element)
1.050 g
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
029393 20 005 200
|
Panskrue DIN 7985-A4/70-Z1-M3X20
|
Lengde
20 mm
|
Hodediameter
6 mm
|
Hodehøyde
2.4 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.5 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Min. drivdybde
1.68 mm
|
Nominell diameter
3 mm
|
Produktvekt (per element)
1.224 g
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
029393 6 005 200
|
Panskrue DIN 7985-A4/70-Z1-M3X6
|
Lengde
6 mm
|
Hodediameter
6 mm
|
Hodehøyde
2.4 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.5 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Min. drivdybde
1.68 mm
|
Nominell diameter
3 mm
|
Produktvekt (per element)
0.644 g
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
029393 8 005 200
|
Panskrue DIN 7985-A4/70-Z1-M3X8
|
Lengde
8 mm
|
Hodediameter
6 mm
|
Hodehøyde
2.4 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.5 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Min. drivdybde
1.68 mm
|
Nominell diameter
3 mm
|
Produktvekt (per element)
0.731 g
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
029394 10 005 200
|
Panskrue DIN 7985-A4/70-Z2-M4X10
|
Lengde
10 mm
|
Hodediameter
8 mm
|
Hodehøyde
3.1 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.7 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Min. drivdybde
1.9 mm
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
1.550 g
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
029394 12 005 200
|
Panskrue DIN 7985-A4/70-Z2-M4X12
|
Lengde
12 mm
|
Hodediameter
8 mm
|
Hodehøyde
3.1 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.7 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Min. drivdybde
1.9 mm
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
1.784 g
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
029394 16 005 200
|
Panskrue DIN 7985-A4/70-Z2-M4X16
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
8 mm
|
Hodehøyde
3.1 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.7 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Min. drivdybde
1.9 mm
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
2.100 g
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
029394 20 005 200
|
Panskrue DIN 7985-A4/70-Z2-M4X20
|
Lengde
20 mm
|
Hodediameter
8 mm
|
Hodehøyde
3.1 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.7 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Min. drivdybde
1.9 mm
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
2.400 g
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
029394 25 005 200
|
Panskrue DIN 7985-A4/70-Z2-M4X25
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
8 mm
|
Hodehøyde
3.1 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.7 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Min. drivdybde
1.9 mm
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
2.750 g
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
029394 30 005 100
|
Panskrue DIN 7985-A4/70-Z2-M4X30
|
Lengde
30 mm
|
Hodediameter
8 mm
|
Hodehøyde
3.1 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.7 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Min. drivdybde
1.9 mm
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
3.099 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
029394 35 005 100
|
Panskrue DIN 7985-A4/70-Z2-M4X35
|
Lengde
35 mm
|
Hodediameter
8 mm
|
Hodehøyde
3.1 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.7 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Min. drivdybde
1.9 mm
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
3.400 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
029394 40 005 100
|
Panskrue DIN 7985-A4/70-Z2-M4X40
|
Lengde
40 mm
|
Hodediameter
8 mm
|
Hodehøyde
3.1 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.7 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Min. drivdybde
1.9 mm
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
3.930 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
029394 50 005 100
|
Panskrue DIN 7985-A4/70-Z2-M4X50
|
Lengde
50 mm
|
Hodediameter
8 mm
|
Hodehøyde
3.1 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.7 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Min. drivdybde
1.9 mm
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
4.600 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
029394 8 005 200
|
Panskrue DIN 7985-A4/70-Z2-M4X8
|
Lengde
8 mm
|
Hodediameter
8 mm
|
Hodehøyde
3.1 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.7 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Min. drivdybde
1.9 mm
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
1.462 g
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
029395 10 005 200
|
Panskrue DIN 7985-A4/70-Z2-M5X10
|
Lengde
10 mm
|
Hodediameter
10 mm
|
Hodehøyde
3.8 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.8 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Min. drivdybde
2.64 mm
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
2.917 g
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
029395 12 005 200
|
Panskrue DIN 7985-A4/70-Z2-M5X12
|
Lengde
12 mm
|
Hodediameter
10 mm
|
Hodehøyde
3.8 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.8 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Min. drivdybde
2.64 mm
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
3.200 g
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
029395 16 005 200
|
Panskrue DIN 7985-A4/70-Z2-M5X16
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
10 mm
|
Hodehøyde
3.8 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.8 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Min. drivdybde
2.64 mm
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
3.650 g
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
029395 20 005 200
|
Panskrue DIN 7985-A4/70-Z2-M5X20
|
Lengde
20 mm
|
Hodediameter
10 mm
|
Hodehøyde
3.8 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.8 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Min. drivdybde
2.64 mm
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
3.827 g
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
029395 25 005 200
|
Panskrue DIN 7985-A4/70-Z2-M5X25
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
10 mm
|
Hodehøyde
3.8 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.8 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Min. drivdybde
2.64 mm
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
4.406 g
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
029395 30 005 100
|
Panskrue DIN 7985-A4/70-Z2-M5X30
|
Lengde
30 mm
|
Hodediameter
10 mm
|
Hodehøyde
3.8 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.8 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Min. drivdybde
2.64 mm
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
5.000 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
029395 35 005 100
|
Panskrue DIN 7985-A4/70-Z2-M5X35
|
Lengde
35 mm
|
Hodediameter
10 mm
|
Hodehøyde
3.8 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.8 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Min. drivdybde
2.64 mm
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
6.000 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
029395 40 005 100
|
Panskrue DIN 7985-A4/70-Z2-M5X40
|
Lengde
40 mm
|
Hodediameter
10 mm
|
Hodehøyde
3.8 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.8 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Min. drivdybde
2.64 mm
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
6.500 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
029395 50 005 100
|
Panskrue DIN 7985-A4/70-Z2-M5X50
|
Lengde
50 mm
|
Hodediameter
10 mm
|
Hodehøyde
3.8 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.8 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Min. drivdybde
2.64 mm
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
7.425 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
029396 10 005 200
|
Panskrue DIN 7985-A4/70-Z3-M6X10
|
Lengde
10 mm
|
Hodediameter
12 mm
|
Hodehøyde
4.6 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Min. drivdybde
3.02 mm
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
4.700 g
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
029396 12 005 200
|
Panskrue DIN 7985-A4/70-Z3-M6X12
|
Lengde
12 mm
|
Hodediameter
12 mm
|
Hodehøyde
4.6 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Min. drivdybde
3.02 mm
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
5.011 g
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
029396 16 005 200
|
Panskrue DIN 7985-A4/70-Z3-M6X16
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
12 mm
|
Hodehøyde
4.6 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Min. drivdybde
3.02 mm
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
5.680 g
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
029396 20 005 200
|
Panskrue DIN 7985-A4/70-Z3-M6X20
|
Lengde
20 mm
|
Hodediameter
12 mm
|
Hodehøyde
4.6 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Min. drivdybde
3.02 mm
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
6.550 g
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
029396 25 005 200
|
Panskrue DIN 7985-A4/70-Z3-M6X25
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
12 mm
|
Hodehøyde
4.6 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Min. drivdybde
3.02 mm
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
7.100 g
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
029396 30 005 100
|
Panskrue DIN 7985-A4/70-Z3-M6X30
|
Lengde
30 mm
|
Hodediameter
12 mm
|
Hodehøyde
4.6 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Min. drivdybde
3.02 mm
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
8.100 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
029396 40 005 100
|
Panskrue DIN 7985-A4/70-Z3-M6X40
|
Lengde
40 mm
|
Hodediameter
12 mm
|
Hodehøyde
4.6 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Min. drivdybde
3.02 mm
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
9.960 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
029396 50 005 100
|
Panskrue DIN 7985-A4/70-Z3-M6X50
|
Lengde
50 mm
|
Hodediameter
12 mm
|
Hodehøyde
4.6 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Min. drivdybde
3.02 mm
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
11.200 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|