Maskinskrue senkhode DIN 965 A4 Pozi
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0298010310005 200
|
Senkhodeskr DIN 965-M3x10-A4-Z1
|
Produktvekt (per element)
0.513 g
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
0298010320005 200
|
Senkhodeskr DIN 965-M3x20-A4-Z1
|
Produktvekt (per element)
0.009 g
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
0298010410005 100
|
Senkhodeskr DIN 965-M4x10-A4-Z2
|
Produktvekt (per element)
0.933 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0298010412005 200
|
Senkhodeskr DIN 965-M4x12-A4-Z2
|
Produktvekt (per element)
1.100 g
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
0298010416005 200
|
Senkhodeskr DIN 965-M4x16-A4-Z2
|
Produktvekt (per element)
1.363 g
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
0298010420005 200
|
Senkhodeskr DIN 965-M4x20-A4-Z2
|
Produktvekt (per element)
1.650 g
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
0298010425005 200
|
Senkhodeskr DIN 965-M4x25-A4-Z2
|
Produktvekt (per element)
2.160 g
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
0298010430005 100
|
Senkhodeskr DIN 965-M4x30-A4-Z2
|
Produktvekt (per element)
2.445 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0298010440005 100
|
Senkhodeskr DIN 965-M4x40-A4-Z2
|
Produktvekt (per element)
0.321 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0298010510005 200
|
Senkhodeskr DIN 965-M5x10-A4-Z2
|
Produktvekt (per element)
1.600 g
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
0298010512005 200
|
Senkhodeskr DIN 965-M5x12-A4-Z2
|
Produktvekt (per element)
1.883 g
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
0298010516005 100
|
Senkhodeskr DIN 965-M5x16-A4-Z2
|
Produktvekt (per element)
2.269 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0298010520005 200
|
Senkhodeskr DIN 965-M5x20-A4-Z2
|
Produktvekt (per element)
2.800 g
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
0298010525005 200
|
Senkhodeskr DIN 965-M5x25-A4-Z2
|
Produktvekt (per element)
3.600 g
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
0298010530005 100
|
Senkhodeskr DIN 965-M5x30-A4-Z2
|
Produktvekt (per element)
42.800 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0298010540005 100
|
Senkhodeskr DIN 965-M5x40-A4-Z2
|
Produktvekt (per element)
5.539 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0298010612005 200
|
Senkhodeskr DIN 965-M6x12-A4-Z3
|
Produktvekt (per element)
3.200 g
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
0298010616005 200
|
Senkhodeskr DIN 965-M6x16-A4-Z3
|
Produktvekt (per element)
3.450 g
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
0298010620005 200
|
Senkhodeskr DIN 965-M6x20-A4-Z3
|
Produktvekt (per element)
4.025 g
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
0298010625005 200
|
Senkhodeskr DIN 965-M6x25-A4-Z3
|
Produktvekt (per element)
4.870 g
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
0298010630005 100
|
Senkhodeskr DIN 965-M6x30-A4-Z3
|
Produktvekt (per element)
5.800 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0298010640005 100
|
Senkhodeskr DIN 965-M6x40-A4-Z3
|
Produktvekt (per element)
7.563 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0298010660005 100
|
Senkhodeskr DIN 965-M6x60-A4-Z3
|
Produktvekt (per element)
10.900 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0298010820005 100
|
Senkhodeskr DIN 965-M8x20-A4-Z4
|
Produktvekt (per element)
7.660 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0298010840005 100
|
Senkhodeskr DIN 965-M8x40-A4-Z4
|
Produktvekt (per element)
11.000 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0298010850005 100
|
Senkhodeskr DIN 965-M8x50-A4-Z4
|
Produktvekt (per element)
17.046 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0298010830005 100
|
Senkhodeskr DIN 965-M8x30-A4-Z4
|
Produktvekt (per element)
11.200 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0298010635005 100
|
Senkhodeskr DIN 965-M6x35-A4-Z3
|
Produktvekt (per element)
7.200 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0298010550005 100
|
Senkhodeskr DIN 965-M5x50-A4-Z2
|
Produktvekt (per element)
6.400 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0298010650005 100
|
Senkhodeskr DIN 965-M6x50-A4-Z3
|
Produktvekt (per element)
9.240 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Senkehodeskruer vil pga hodegeometri og redusert spenningsarel i overgangen mellom hode og stammen ikke oppfylle kravene til torsion og bruddlast etter ISO 3506-1