Maskinspiker Coil 16° VF C4
- Bruksområde: reisverk, umodifisert panel, lekter mm
- "Non-corrosive" tråd Fordel: Man unngår avrenning fra eventuelle trådrester
- Trådbundet - slipper plastrester under hodet
- Tåler kulde bedre enn plast
- Flere spiker pr lading vs. stavspiker
- Ved montering av utvendig modifisert kledning når kledningen ikke blir overmalt innen rimelig tid, om bygget ligger i kystnærestrøk eller skal forbli ubehandlet, må man benytte syrefast spiker. Ref. Byggforsk detaljblad 542.645 Avsnitt 65
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Lengde | Materiale | Overflate | Design | Antall per pall | RoHS-kompatibel | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5090300014990 1650
|
M-spiker Coil Nordspiker VF C4 2,5X50mm
|
Nominell diameter
2.5 mm
|
Lengde
50 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse ikke foreskrevet, fargeløs
|
Design
Rillet og harpiksbelagt
|
Antall per pall
198000 STK
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Produktvekt (per element)
2.208 g
|
Forp/Min.best.
1650
|
Pris
|
Artikkelnummer
5090300015990 1650
|
M-spiker Coil Nordspiker VF C4 2,5x65mm
|
Nominell diameter
2.5 mm
|
Lengde
65 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse ikke foreskrevet, fargeløs
|
Design
Rillet og harpiksbelagt
|
Antall per pall
198000 STK
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Produktvekt (per element)
2.884 g
|
Forp/Min.best.
1650
|
Pris
|
Artikkelnummer
5090300016990 1500
|
M-spiker Coil Nordspiker VF C4 2,8X50mm
|
Nominell diameter
2.8
|
Lengde
50
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse ikke foreskrevet, fargeløs
|
Design
Rillet og harpiksbelagt
|
Antall per pall
180000 STK
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Produktvekt (per element)
2.773 g
|
Forp/Min.best.
1500
|
Pris
|
Artikkelnummer
5090300017990 1500
|
M-spiker Coil Nordspiker VF C4 2,8x65mm
|
Nominell diameter
2.8
|
Lengde
65
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse ikke foreskrevet, fargeløs
|
Design
Rillet og harpiksbelagt
|
Antall per pall
180000 STK
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Produktvekt (per element)
3.665 g
|
Forp/Min.best.
1500
|
Pris
|
Artikkelnummer
5090300017990 6400
|
M-spiker Jumbo Nordspiker VF C4 2,8x65mm
|
Nominell diameter
2.8
|
Lengde
65
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse ikke foreskrevet, fargeløs
|
Design
Rillet og harpiksbelagt
|
Antall per pall
180000 STK
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Produktvekt (per element)
3.665 g
|
Forp/Min.best.
6400
|
Pris
|
Artikkelnummer
5090300018990 1500
|
M-spiker Coil Nordspiker VF C4 2,8X75mm
|
Nominell diameter
2.8 mm
|
Lengde
75 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse ikke foreskrevet, fargeløs
|
Design
Rillet og harpiksbelagt
|
Antall per pall
180000 STK
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Produktvekt (per element)
4.184 g
|
Forp/Min.best.
1500
|
Pris
|
Artikkelnummer
5090300019990 1350
|
M-spiker Coil Nordspiker VF C4 3,1X90mm
|
Nominell diameter
3.1 mm
|
Lengde
90 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse ikke foreskrevet, fargeløs
|
Design
Rillet og harpiksbelagt
|
Antall per pall
162000 STK
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Produktvekt (per element)
5.906 g
|
Forp/Min.best.
1350
|
Pris
|
Tekniske data
- Varmforsinket VF C4
- Vinkel: 16°
- Lengder 50 - 90 mm.
- Antall spiker pr rull: 225-275 stk, avhengig av dimensjon.
- Antall spiker pr rull jumbocoil: 800 stk
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)