Betong montasjeskruer
- Betongskrue for lettere installasjoner
- Godkjent for montering i risset og rissfri betong fasthetsklasse >B25
- Kort forankringsdybde reduserer faren for å blottelegger armeringer
- Elektrolytisk forsinket for innendørs bruk
- ETA-15/0091
- Branntestet R30 - R120
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Ankerstørrelse | Gjengediameter | Plugglengde (l) | Hodetype | Hodediameter | Maks. festehøyde (t fix) | Innvendig drev | Nominell bordiameter (d 0) | Borehulldybde (h 1) | Overflate | Materiale | Nedleggingsdybde (h nom) | Minste komponenttykkelse (h min) | Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f) | Godkjenning | Borediameter (d cut) | Bruksområde | Drevtype | Egnet for bruk på følgende materialer | Harmonisert systemkode | Konstruksjonsprodukt | Pluggdiameter | Produktvekt (per element) | Type montering | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5929506028005 100
|
Bet.montasjeskrue panh. 6x28 TX30 ElZn
|
Ankerstørrelse
6 mm
|
Gjengediameter
7 mm
|
Plugglengde (l)
28 mm
|
Hodetype
Panhode
|
Hodediameter
14 mm
|
Maks. festehøyde (t fix)
3 mm
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Nominell bordiameter (d 0)
6.0 mm
|
Borehulldybde (h 1)
28 mm
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Materiale
Stål
|
Nedleggingsdybde (h nom)
25 mm
|
Minste komponenttykkelse (h min)
80 mm
|
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f)
8.0 mm
|
Godkjenning
ETA-15/0091
|
Borediameter (d cut)
6.40 mm
|
Bruksområde
|
Drevtype
Intern TX
|
Egnet for bruk på følgende materialer
Betong
|
Harmonisert systemkode
73181499990
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Pluggdiameter
6.0 mm
|
Produktvekt (per element)
7.842 g
|
Type montering
Through-setting installation
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Bruksanvisning
Monteres enkelt ved hjelp av håndskrutrekker eller batteridill uten slagfunksjon.
Bruksområder
- Oppheng av skinnesystemer, ventilasjonskanaler, systemhimlinger etc.
- Kort forankringsdybde reduserer faren for å blottelegger armeringer
OBS/Advarsel
Skal ikke monteres med mutter- eller slagtrekker.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)