Fasadeplugg Shark UR A4
- Karm- og fasadeplugg til forankring i ulike type forankringsunderlag
- Temperatur- og aldringsbestandig polyamidplugg
- Rotasjonslås forhindrer at pluggen begynner å rotere
- Brukstemperatur -40 til 100 °C
- ETA 08/0190
- Syrefast A4 for bruk i fuktige og mer aggressive miljøer
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Pluggdiameter | Plugglengde (l) | Maks. festehøyde (t fix) | Nominell bordiameter (d 0) | Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f) | Brannmotstandsklasse | Materiale til skrue | Innvendig drev | Skrueoverflate | Hodetype | Borehulldybde (h 1) | Godkjenning | Borediameter (d cut) | Design | Drevtype | Harmonisert systemkode | Konstruksjonsprodukt | Materiale | Nedleggingsdybde (h nom) | Nøkkelbredde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5912810501005 50
|
Fasadepl. Shark UR A4 RW40 10-10/80
|
Pluggdiameter
10 mm
|
Plugglengde (l)
80 mm
|
Maks. festehøyde (t fix)
10 mm
|
Nominell bordiameter (d 0)
10 mm
|
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f)
10.5 mm
|
Brannmotstandsklasse
Brannmotstandsperiode > 30 minutter ved vegger, tak, trapper og F-rangert brannbeskyttelsesglass (ugjennomtrengelig for stråling)
|
Materiale til skrue
Syrefast stål, A4
|
Innvendig drev
AW-hode
|
Skrueoverflate
Bar
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Borehulldybde (h 1)
80 mm
|
Godkjenning
ETA-08/0190
|
Borediameter (d cut)
10.45 mm
|
Design
Med senkskrue
|
Drevtype
AW
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Nedleggingsdybde (h nom)
80 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 13 mm
|
Produktvekt (per element)
24.148 g
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
5912810503005 50
|
Fasadepl. Shark UR A4 RW40 10-45/115
|
Pluggdiameter
10 mm
|
Plugglengde (l)
115 mm
|
Maks. festehøyde (t fix)
45 mm
|
Nominell bordiameter (d 0)
10 mm
|
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f)
10.5 mm
|
Brannmotstandsklasse
Brannmotstandsperiode > 30 minutter ved vegger, tak, trapper og F-rangert brannbeskyttelsesglass (ugjennomtrengelig for stråling)
|
Materiale til skrue
Syrefast stål, A4
|
Innvendig drev
AW-hode
|
Skrueoverflate
Bar
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Borehulldybde (h 1)
80 mm
|
Godkjenning
ETA-08/0190
|
Borediameter (d cut)
10.45 mm
|
Design
Med senkskrue
|
Drevtype
AW
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Nedleggingsdybde (h nom)
115 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 13 mm
|
Produktvekt (per element)
37.300 g
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
5912810504005 50
|
Fasadepl. Shark UR A4 RW40 10-65/135
|
Pluggdiameter
10 mm
|
Plugglengde (l)
135 mm
|
Maks. festehøyde (t fix)
65 mm
|
Nominell bordiameter (d 0)
10 mm
|
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f)
10.5 mm
|
Brannmotstandsklasse
Brannmotstandsperiode > 30 minutter ved vegger, tak, trapper og F-rangert brannbeskyttelsesglass (ugjennomtrengelig for stråling)
|
Materiale til skrue
Syrefast stål, A4
|
Innvendig drev
AW-hode
|
Skrueoverflate
Bar
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Borehulldybde (h 1)
80 mm
|
Godkjenning
ETA-08/0190
|
Borediameter (d cut)
10.45 mm
|
Design
Med senkskrue
|
Drevtype
AW
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Nedleggingsdybde (h nom)
135 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 13 mm
|
Produktvekt (per element)
43.760 g
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
5912810505005 50
|
Fasadepl. Shark UR A4 RW40 10-90/160
|
Pluggdiameter
10 mm
|
Plugglengde (l)
160 mm
|
Maks. festehøyde (t fix)
90 mm
|
Nominell bordiameter (d 0)
10 mm
|
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f)
10.5 mm
|
Brannmotstandsklasse
Brannmotstandsperiode > 30 minutter ved vegger, tak, trapper og F-rangert brannbeskyttelsesglass (ugjennomtrengelig for stråling)
|
Materiale til skrue
Syrefast stål, A4
|
Innvendig drev
AW-hode
|
Skrueoverflate
Bar
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Borehulldybde (h 1)
80 mm
|
Godkjenning
ETA-08/0190
|
Borediameter (d cut)
10.45 mm
|
Design
Med senkskrue
|
Drevtype
AW
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Nedleggingsdybde (h nom)
160 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 13 mm
|
Produktvekt (per element)
48.960 g
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Bruksområder
- Betong
- Tegl og hulltegl
- Lettklinker (Leca, Siporex, Ytong etc.)
Tekniske data
- Monteringstemperatur ≥ -20°C
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)