Helmetallisk låsemuttere ISO 7042-10 Elzink
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Høyde | Ekstern drift | Materiale | Fasthetsklasse | Overflate | Driftsprinsipp for låsemekanisme | Låsefunksjon | Gjengetype | RoHS-kompatibel | Bredde over hjørner | EF-samsvarserklæring (CE) | Harmonisert systemkode | ISO | Nominell diameter | Nøkkelgrep | Produktklasse | Produktvekt (per element) | Stigning | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
03690506 005 500
|
Låsemutter ISO 7042-10-WS10-(A2K)-M6
|
Høyde
6 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 10 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 10
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Driftsprinsipp for låsemekanisme
Mutter med klemmedel i gjengene laget av deformering av mutterlegemet
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer tap ved klemming i gjengene
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
11.05 mm
|
EF-samsvarserklæring (CE)
Nei
|
Harmonisert systemkode
731816600900
|
ISO
Sekskantmuttere med klemstykke (muttere i helmetall) stil 2
|
Nominell diameter
6 mm
|
Nøkkelgrep
3.92 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
2.450 g
|
Stigning
1 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
03690508 005 100
|
Låsemutter ISO 7042-10-WS13-(A2K)-M8
|
Høyde
8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 13 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 10
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Driftsprinsipp for låsemekanisme
Mutter med klemmedel i gjengene laget av deformering av mutterlegemet
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer tap ved klemming i gjengene
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
14.38 mm
|
EF-samsvarserklæring (CE)
Nei
|
Harmonisert systemkode
731816600900
|
ISO
Sekskantmuttere med klemstykke (muttere i helmetall) stil 2
|
Nominell diameter
8 mm
|
Nøkkelgrep
5.15 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
5.550 g
|
Stigning
1.25 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
03690510 005 100
|
Låsemutter ISO 7042-10-WS16-(A2K)-M10
|
Høyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 16 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 10
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Driftsprinsipp for låsemekanisme
Mutter med klemmedel i gjengene laget av deformering av mutterlegemet
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer tap ved klemming i gjengene
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
17.77 mm
|
EF-samsvarserklæring (CE)
Nei
|
Harmonisert systemkode
731816600900
|
ISO
Sekskantmuttere med klemstykke (muttere i helmetall) stil 2
|
Nominell diameter
10 mm
|
Nøkkelgrep
6.43 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
11.700 g
|
Stigning
1.5 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
03690512 005 50
|
Låsemutter ISO 7042-10-WS18-(A2K)-M12
|
Høyde
13.3 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 18 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 10
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Driftsprinsipp for låsemekanisme
Mutter med klemmedel i gjengene laget av deformering av mutterlegemet
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer tap ved klemming i gjengene
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
20.03 mm
|
EF-samsvarserklæring (CE)
Nei
|
Harmonisert systemkode
731816600900
|
ISO
Sekskantmuttere med klemstykke (muttere i helmetall) stil 2
|
Nominell diameter
12 mm
|
Nøkkelgrep
8.30 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
15.150 g
|
Stigning
1.75 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
03690516 005 50
|
Låsemutter ISO 7042-10-WS24-(A2K)-M16
|
Høyde
16.4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 10
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Driftsprinsipp for låsemekanisme
Mutter med klemmedel i gjengene laget av deformering av mutterlegemet
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer tap ved klemming i gjengene
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
26.75 mm
|
EF-samsvarserklæring (CE)
Nei
|
Harmonisert systemkode
731816600900
|
ISO
Sekskantmuttere med klemstykke (muttere i helmetall) stil 2
|
Nominell diameter
16 mm
|
Nøkkelgrep
11.28 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
35.750 g
|
Stigning
2 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
03690520 005 25
|
Låsemutter ISO 7042-10-WS30-(A2K)-M20
|
Høyde
20.3 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 30 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 10
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Driftsprinsipp for låsemekanisme
Mutter med klemmedel i gjengene laget av deformering av mutterlegemet
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer tap ved klemming i gjengene
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
32.95 mm
|
EF-samsvarserklæring (CE)
Nei
|
Harmonisert systemkode
731816600900
|
ISO
Sekskantmuttere med klemstykke (muttere i helmetall) stil 2
|
Nominell diameter
20 mm
|
Nøkkelgrep
13.52 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
66.248 g
|
Stigning
2.5 mm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
03690524 005 25
|
Låsemutter ISO 7042-10-WS36-(A2K)-M24
|
Høyde
23.9 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 36 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 10
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Driftsprinsipp for låsemekanisme
Mutter med klemmedel i gjengene laget av deformering av mutterlegemet
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer tap ved klemming i gjengene
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
39.55 mm
|
EF-samsvarserklæring (CE)
Nei
|
Harmonisert systemkode
731816600900
|
ISO
Sekskantmuttere med klemstykke (muttere i helmetall) stil 2
|
Nominell diameter
24 mm
|
Nøkkelgrep
16.16 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
119.300 g
|
Stigning
3 mm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Tekniske data
Muttere for skruer/bolter i fasthetsklasse 10.9