Helmetallisk låsemuttere ISO 7042-10 zinc-nickel
Muttere for skruer/bolter i fasthetsklasse 10.9
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Høyde | Ekstern drift | Materiale | Fasthetsklasse | Overflate | Korrosjonsbeskyttelsesperiode | Driftsprinsipp for låsemekanisme | Låsefunksjon | Gjengetype | Gjengeformat | RoHS-kompatibel | Bredde over hjørner | Diameter på kontaktflate | Drevtype | Harmonisert systemkode | ISO | Maks. temperaturbestandighet | Nominell diameter | Nøkkelbredde | Nøkkelgrep | Produktklasse | Produktvekt (per element) | Referanse DN | Skivediameter | Stigning | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
453390310 005 100
|
Helmet.låsemutter ISO 7042-10(ZNSHL)-M10
|
Høyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 16 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 10
|
Overflate
Sink-nikkel, beleggtykkelse 3-8, regnbueskimrende, passivert, forseglet N. WIS-LV003
|
Korrosjonsbeskyttelsesperiode
720 h
|
Driftsprinsipp for låsemekanisme
Mutter med klemmedel i gjengene laget av deformering av mutterlegemet
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer tap ved klemming i gjengene
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
17.77 mm
|
Diameter på kontaktflate
14.63 mm
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Harmonisert systemkode
731816500290
|
ISO
Sekskantmuttere med klemstykke (muttere i helmetall) stil 2
|
Maks. temperaturbestandighet
120 °C
|
Nominell diameter
10 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 16 mm
|
Nøkkelgrep
6.43 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
12.500 g
|
Referanse DN
Selvlåsende sekskantmuttere, helmetall
|
Skivediameter
10.5 mm
|
Stigning
1.5 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Tekniske data
Standard: ISO 7042
Materiale: Stål
Fasthetsklasse: 10
Overflate: Zink-nikkel
Korrosjonsbeskyttelsesperiode: 720 h
Driftsprinsipp for låsemekanisme: Klemmedel av metall,
Låsefunksjon: Anti-tapsmekanisme, klemming
Gjengetype: Metriske gjenger
Gjengeformat: Standard metriske gjenger
RoHS-kompatibel: Ja