Låsemuttere DIN 985-10 Metrisk, A2K/ElZink
- Temperaturområde: -70°C - +120°C
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Høyde | Ekstern drift | Materiale | Fasthetsklasse | Overflate | RoHS-kompatibel | Form | Driftsprinsipp for låsemekanisme | Låsefunksjon | Bredde over hjørner | DIN | Gjengetype | Harmonisert systemkode | Nominell diameter | Nøkkelgrep | Produktvekt (per element) | Stigning | Standarder | Gjengetype x nominell diameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0370014 005 100
|
Låsemutter DIN 985-I10I-WS22(A2K)M14
|
Høyde
14 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 22 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse I10I, kan ikke fullastes
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Lav
|
Driftsprinsipp for låsemekanisme
Mutter med klemmedel laget av plast
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer tap ved klemming i gjengene
|
Bredde over hjørner
24.49 mm
|
DIN
Selvlåsende sekskantede låsemuttere (nyloninnsats)
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181650990
|
Nominell diameter
14 mm
|
Nøkkelgrep
7.7 mm
|
Produktvekt (per element)
23.150 g
|
Stigning
2.000 mm
|
Standarder
DIN 985
|
Gjengetype x nominell diameter
M14
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|