Låsemuttere DIN 985 UNC A2K/ElZink
- Temperaturområde: -70°C - +120°C
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Høyde | Ekstern drift | Materiale | Fasthetsklasse | Overflate | RoHS-kompatibel | Driftsprinsipp for låsemekanisme | Låsefunksjon | DIN | Gjengetype | Harmonisert systemkode | Nominell diameter | Nøkkelbredde i tommer | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
037512 005 25
|
Nylockmutter IFI 100/107-1/2UNC-8-ElZ
|
Høyde
15 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 19 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Gradering 5 (amerikansk standard)
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Driftsprinsipp for låsemekanisme
Mutter med klemmedel laget av plast
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer tap ved klemming i gjengene
|
DIN
Selvlåsende sekskantede låsemuttere (nyloninnsats)
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Harmonisert systemkode
73181650290
|
Nominell diameter
1/2 in
|
Nøkkelbredde i tommer
Nøkkelstørrelse 1/2 tomme
|
Produktvekt (per element)
19.730 g
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
037514 005 25
|
Nylockmutter IFI 100/107-1/4UNC-8-ElZ
|
Høyde
8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 11 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Gradering 5 (amerikansk standard)
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Driftsprinsipp for låsemekanisme
Mutter med klemmedel laget av plast
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer tap ved klemming i gjengene
|
DIN
Selvlåsende sekskantede låsemuttere (nyloninnsats)
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Harmonisert systemkode
73181650290
|
Nominell diameter
1/4 in
|
Nøkkelbredde i tommer
Nøkkelstørrelse 1/4 tomme
|
Produktvekt (per element)
3.725 g
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0375516 005 25
|
Nylockmutter IFI 100/107-5/16UNC-8-El
|
Høyde
|
Ekstern drift
|
Materiale
|
Fasthetsklasse
|
Overflate
ELZ
|
RoHS-kompatibel
|
Driftsprinsipp for låsemekanisme
|
Låsefunksjon
|
DIN
|
Gjengetype
|
Harmonisert systemkode
|
Nominell diameter
|
Nøkkelbredde i tommer
|
Produktvekt (per element)
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|